Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ABUS 55/40 KA Hengelås KA 13/16 Tommer H 4 Pins Messing | AA6NMA 14J890

ABUS 55/40 KA Hengelås KA 13/16 Tommer H 4 Pins Messing

På lager
Vare: AA6NMA Modell: 55/40 KAKryssref: 14J890
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
157NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSolid hengelås
Kroppshøyde1.5 "
Body MaterialMassiv messing
Kroppsstilrektangulær
Kroppens tykkelse1 / 2 "
Kroppsbredde1.5 "
FARGEMessing
Kontrollnøkkelregistrering påkrevdNei
Nøkkel TypeAlike tastet
Keyway TypePin tumbler
Antall nøkler2
Antall pins4
SikkerhetsnivåMiddels sikkerhet
SjakkelkonfigurasjonÅpen
Sjakkel Dia.1 / 4 "
Sjakkelhøyde13 / 16 "
SjakkelmaterialeHerdet stål
SjakeltypeÅpen
Sjakkelbredde13 / 16 "
Formrektangulær
værbestandighetHøy korrosjonsmotstand

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8301104000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellNøkkel TypeKroppsfargeKroppshøydeKeyway TypeAntall pinsSjakkel Dia.SjakkelhøydeSjakkelmaterialepk. Antall.Pris
ABUS 83AL/40 (200) KA Blånøkkel hengelås Alike 1-1/2 Bredde | AG9CDY 14J853 83AL / 40 (200) KA BlåalikeBlå2 5 / 16 "Kwikset5 til 61 / 4 "1.5 "Herdet stål1433NOK
ABUS 83AL/40 (200) KA Red Keyed Hengelås Alike 1-1/2 Bredde | AG9CDZ 14J854 83AL / 40 (200) KA RødalikeRød2 5 / 16 "Kwikset5 til 61 / 4 "1.5 "Herdet stål1433NOK
ABUS 83AL / 40 (200) KA Titanium Keyed Padlock Alike 1-1 / 2 Width | AG9CEA 14J855 83AL / 40 (200) KA TitaniumalikeSvart2 5 / 16 "Kwikset5 til 61 / 4 "1.5 "Herdet stål1433NOK
ABUS 83AL/40 (300) KA Blånøkkel hengelås Alike 1-1/2 Bredde | AG9CEB 14J856 83AL / 40 (300) KA BlåalikeBlå2 5 / 16 "Schlag5 til 61 / 4 "1.5 "Herdet stål1470NOK
ABUS 83AL/40 (300) KA Red Keyed Hengelås Alike 1-1/2 Bredde | AG9CEC 14J857 83AL / 40 (300) KA RødalikeRød2 5 / 16 "Schlag5 til 61 / 4 "1.5 "Herdet stål1470NOK
ABUS 83AL/40 (300) KA Titanium Keyed Hengelås Alike 1-1/2 Bredde | AG9CED 14J858 83AL / 40 (300) KA TitaniumalikeSvart2 5 / 16 "Schlag5 til 61 / 4 "1.5 "Herdet stål1470NOK
ABUS 83AL/45 (200) KA Blånøkkel hengelås Alike 1-3/4 Bredde | AG9CER 14J871 83AL / 45 (200) KA BlåalikeBlå2 5 / 16 "Kwikset5 til 65 / 16 "1"Herdet stål1485NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ABUS 55/40 KA Hengelås KA 13/16 Tommer H 4 Pins Messing
157NOK / enhet