Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO 100 RTC-125-1 Boring Bar Engraver Conical Point Shape | AA7VVT 16R981

MICRO 100 RTC-125-1 Boring Bar Engraver Conical Point Shape

På lager
Vare: AA7VVT Modell: RTC-125-1Kryssref.: 16R981
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
315NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjedelig bargraver
Vinkel30 Degrees
Skjærende retningHøyre hånd
Sluttenslig
Finishubestrøket
Klippelengde3 / 8 "
MaterialeCarbide
Shank Dia.1 / 8 "
FormKonisk punkt
Delt lengde1-1 / 2 "
Tips Dia.. 004 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)4.45
Skipets bredde (cm)0.64
HS kode8207703060
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO 100 RTC-125-1 Boring Bar Engraver Conical Point Shape
315NOK / enhet