Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ABUS 83AL/40 (300) KA Red Keyed Hengelås Alike 1-1/2 Bredde | AG9CEC 14J857

ABUS 83AL/40 (300) KA Red Keyed Hengelås Alike 1-1/2 Bredde

På lager
Vare: AG9CEC Modell: 83AL/40 (300) KA RødKryssref: 14J857
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
452NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHengelås med tastatur
KroppsfargeRød
Kroppshøyde2 5 / 16 "
Body MaterialAluminum
Kroppsstilrektangulær
Kroppens tykkelse3 / 4 "
Kroppsbredde1.5 "
Kontrollnøkkelregistrering påkrevdNei
Nøkkel Typealike
Keyway TypeSchlag
Antall pins5 til 6
FornybarJa
Sjakkel Dia.1 / 4 "
Sjakkelhøyde1.5 "
SjakkelmaterialeHerdet stål
SjakeltypeÅpen
Sjakkelbredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1935
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)4.32
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Høy sikkerhet: Ja
    • Utskiftbar kjerne: Ja
    • Ikke-flyttbar nøkkel: Ja

Produktvarianter

ProduktModellNøkkel TypeKroppsfargeKroppshøydeKeyway TypeAntall pinsSjakkel Dia.SjakkelhøydeSjakkelmaterialepk. Antall.Pris
ABUS 55/40 KA Hengelås KA 13/16 Tommer H 4 Pins Messing | AA6NMA 14J890 55/40 ​​KAAlike tastet-1.5 "Pin tumbler41 / 4 "13 / 16 "Herdet stål1157NOK
ABUS 83AL/40 (200) KA Blånøkkel hengelås Alike 1-1/2 Bredde | AG9CDY 14J853 83AL / 40 (200) KA BlåalikeBlå2 5 / 16 "Kwikset5 til 61 / 4 "1.5 "Herdet stål1420NOK
ABUS 83AL/40 (200) KA Red Keyed Hengelås Alike 1-1/2 Bredde | AG9CDZ 14J854 83AL / 40 (200) KA RødalikeRød2 5 / 16 "Kwikset5 til 61 / 4 "1.5 "Herdet stål1420NOK
ABUS 83AL / 40 (200) KA Titanium Keyed Padlock Alike 1-1 / 2 Width | AG9CEA 14J855 83AL / 40 (200) KA TitaniumalikeSvart2 5 / 16 "Kwikset5 til 61 / 4 "1.5 "Herdet stål1420NOK
ABUS 83AL/40 (300) KA Blånøkkel hengelås Alike 1-1/2 Bredde | AG9CEB 14J856 83AL / 40 (300) KA BlåalikeBlå2 5 / 16 "Schlag5 til 61 / 4 "1.5 "Herdet stål1452NOK
ABUS 83AL/40 (300) KA Titanium Keyed Hengelås Alike 1-1/2 Bredde | AG9CED 14J858 83AL / 40 (300) KA TitaniumalikeSvart2 5 / 16 "Schlag5 til 61 / 4 "1.5 "Herdet stål1452NOK
ABUS 83AL/45 (200) KA Blånøkkel hengelås Alike 1-3/4 Bredde | AG9CER 14J871 83AL / 45 (200) KA BlåalikeBlå2 5 / 16 "Kwikset5 til 65 / 16 "1"Herdet stål1462NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ABUS 83AL/40 (300) KA Red Keyed Hengelås Alike 1-1/2 Bredde
452NOK / enhet