BUSSMANN Raskvirkende dvergsikringer: Serie BBS


filtre
Body Material: Glassfiber , Kroppsstil: Sylindriske , Klasse: Lavspenning Supplerende , Diameter: 13 / 32 " , Element: enslig , Funksjonelt lik: Ferraz Shawmut SBS , Indikerende / Ikke-indikerende: Ikke indikerer , Lengde: 1.375 " , Avvisning / Ikke-avvisning: Ikke-avvisning
StilModellSikringsforsterkerAvbryt vurderingSpenningsverdierPris (eks. mva)
A
BBS-1
110kA ved 600 VAC600 VAC104NOK
A
BBS-1-6 / 10
1-6/1010kA ved 600 VAC600 VAC142NOK
A
BBS-1-1 / 2
1.510kA ved 600 VAC600 VAC138NOK
A
BBS-1/2
1/210kA ved 600 VAC600 VAC157NOK
A
BBS-1/4
1/410kA ved 600 VAC600 VAC136NOK
A
BBS-1/10
1/1010kA ved 600 VAC600 VAC136NOK
A
BBS-2
210kA ved 600 VAC600 VAC116NOK
A
BBS-2/10
2/1010kA ved 600 VAC600 VAC142NOK
A
BBS-3
310kA ved 600 VAC600 VAC116NOK
A
BBS-3/4
3/410kA ved 600 VAC600 VAC135NOK
A
BBS-4
410kA ved 600 VAC600 VAC131NOK
A
BBS-4/10
4/1010kA ved 600 VAC600 VAC138NOK
A
BBS-5
510kA ved 600 VAC600 VAC116NOK
A
BBS-6
610kA ved 250 VAC250 VAC142NOK
A
BBS-6/10
6/1010kA ved 600 VAC600 VAC136NOK
A
BBS-7
710kA ved 250 VAC250 VAC140NOK
A
BBS-8
810kA ved 250 VAC250 VAC140NOK
A
BBS-8/10
8/1010kA ved 600 VAC600 VAC142NOK
B
BBS-10
1010kA ved 250 VAC250 VAC149NOK
A
BBS-15
1510kA ved 48 VAC48 VAC138NOK
A
BBS-20
2010kA ved 48 VAC48 VAC136NOK
A
BBS-30
3010kA ved 48 VAC48 VAC142NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?