Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN BBS-4 Sikring 4a Ikke-indikerende Bbs 600vac | AA9ETM 1CT11

BUSSMANN BBS-4 Sikring 4a Ikke-indikerende Bbs 600vac

På lager
Vare: AA9ETM Modell: BBS-4Kryssreferanse: 1CT11
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
85NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRask fungerende dvergsikring
Body MaterialGlassfiber
KroppsstilSylindriske
KlasseLavspenning Supplerende
Diameter13 / 32 "
EAN5027590449298
Elementenslig
Funksjonelt likFerraz Shawmut SBS
Sikringsforsterker4
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Avbryt vurdering10kA ved 600 VAC
Lengde1.375 "
Avvisning / ikke-avvisningIkke-avvisning
Spenningsverdier600 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)3.4
Skipets lengde (cm)0.91
Skipets bredde (cm)0.91
HS kode8536100040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellSikringsforsterkerAvbryt vurderingSpenningsverdierPris
BUSSMANN BBS-1 Sikring 1a Ikke-indikerende Bbs 600vac | AA9EHU 1CR94 BBS-1110kA ved 600 VAC600 VAC92NOK
BUSSMANN BBS-1-1/2 Sikring 1-1/2a Ikke-indikerende Bbs 600vac | AA9EHV 1CR95 BBS-1-1 / 21.510kA ved 600 VAC600 VAC138NOK
BUSSMANN BBS-1-6/10 Sikring 1-6/10a Ikke-indikerende Bbs 600vac | AA9EHW 1CR96 BBS-1-6 / 101-6/1010kA ved 600 VAC600 VAC92NOK
BUSSMANN BBS-1/10 Sikring 1/10a Ikke-indikerende Bbs 600vac | AA9EHX 1CR98 BBS-1/101/1010kA ved 600 VAC600 VAC138NOK
BUSSMANN BBS-1/2 Sikring 1/2a Ikke-indikerende Bbs 600vac | AA9EHY 1CR99 BBS-1/21/210kA ved 600 VAC600 VAC75NOK
BUSSMANN BBS-1/4 Sikring 1/4a Ikke-indikerende Bbs 600vac | AA9ETC 1CT01 BBS-1/41/410kA ved 600 VAC600 VAC136NOK
BUSSMANN BBS-10 Sikring 10a Ikke-indikerende Bbs 250vac | AA9ETD 1CT02 BBS-101010kA ved 250 VAC250 VAC149NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN BBS-4 Sikring 4a Ikke-indikerende Bbs 600vac
85NOK / enhet