ATP HDPE1X34ANA slange 1 tomme ytre diameter 100 fot lengde naturlig | AC2QKL 2LZU2

ATP HDPE1X34ANA Tubing 1 Inch Outer Diameter 100 Feet Length Natural

På lager
Vare: AC2QKL Modell: HDPE1X34ANAKryssreferanse: 2LZU2

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 850 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
FARGENaturlig
HardhetShore A: 93 / D45D
Inne i Dia.3 / 4 "
Lengde100ft.
Materialepolyetylen
Maks. Press195 PSI
Utenfor Dia.1"
Temp. Område-50 til 140 F.
typenHøy tetthet
Veggtykkelse1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.79
Skipets høyde (cm)21.59
Skipets lengde (cm)73.66
Skipets bredde (cm)76.2
HS kode3917320020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Maks. PressVeggtykkelsePris
ATP HDPE1X.814ANA slange 1 tomme ytre diameter 100 fot lengde naturlig | AC2QKM 2LZU3 HDPE1X.814ANA0.814 "140 psi0.093 "2 204 NOK
ATP HDPE1X78ANA slange 1 tommers ytre diameter 100 fot lengde Naturlig | AC2QKN 2LZU4 HDPE1X78ANA7 / 8 "90 psi1 / 16 "1 636 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ATP HDPE1X34ANA Tubing 1 Inch Outer Diameter 100 Feet Length Natural
2 850 NOK / enhet