Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ABUS 83AL-IC/40 Rød hengelås for utskiftbar kjerne 1-1/2 bredde | AG9CEZ 14J878

ABUS 83AL-IC/40 rød hengelås for utskiftbar kjerne 1-1/2 bredde

På lager
Vare: AG9CEZ Modell: 83AL-IC/40 RødKryssref: 14J878
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
286NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHengelås for utskiftbar kjerne
KroppsfargeRød
Kroppshøyde2 5 / 16 "
Body MaterialAluminum
Kroppsstilrektangulær
Kroppens tykkelse3 / 4 "
Kroppsbredde1.5 "
Nøkkel Typekjerneløse
Keyway TypeUtskiftbar kjerne
Sjakkel Dia.1 / 4 "
Sjakkelhøyde1.5 "
SjakkelmaterialeHerdet stål
SjakeltypeÅpen
Sjakkelbredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.108
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)4.32
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Høy sikkerhet: Ja
    • Utskiftbar kjerne: Ja
    • Ikke-flyttbar nøkkel: Ja

Produktvarianter

ProduktModellSjakkel Dia.KroppsfargeKroppshøydeSjakkelhøydeværbestandighetBody MaterialKroppens tykkelseKroppsbreddePris
ABUS 83IC/45 Hengelås Utskiftbar kjerne 1 tomme Høyde | AA6NLV 14J880 83IC / 455 / 16 "-2 5 / 16 "1"Høy korrosjonsmotstandMessing13 / 16 "1.75 "465NOK
ABUS 83IC/50 Hengelås Utskiftbar kjerne 1 tomme Høyde | AA6NLW 14J881 83IC / 503 / 8 "-2 5 / 16 "1"Høy korrosjonsmotstandMessing7 / 8 "2"715NOK
ABUS 83CSIC/55 Hengelås Utskiftbar kjerne 1 nikkel | AA6NLX 14J882 83CSIC / 557 / 16 "-2.75 "1"Høy korrosjonsmotstandHerdet stål1"2.125 "1 166 NOK
ABUS 83WP-IC/53 Hengelås Utskiftbar kjerne 1-1/16 Svart | AA6NLY 14J883 83WP-IC / 535 / 16 "Svart2 5 / 16 "1 1 / 16 "Ekstremt høy korrosjonsbestandighetHerdet stål1.125 "2"521NOK
ABUS 83WP-IC/63 Hengelås Utskiftbar kjerne 1-3/8 Svart | AA6NLZ 14J884 83WP-IC / 637 / 16 "Svart2 13 / 16 "1.375 "Ekstremt høy korrosjonsbestandighetHerdet stål1.187 "2.5 "691NOK
ABUS 83AL-IC/40 Blå hengelås for utskiftbar kjerne 1-1/2 bredde | AG9CEY 14J877 83AL-IC / 40 Blå1 / 4 "Blå2 5 / 16 "1.5 "-Aluminum3 / 4 "1.5 "286NOK
ABUS 83AL-IC/40 Titanium hengelås for utskiftbar kjerne 1-1/2 bredde | AG9CFA 14J879 83AL-IC / 40 Titanium1 / 4 "Svart2 5 / 16 "1.5 "-Aluminum3 / 4 "1.5 "286NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ABUS 83AL-IC/40 rød hengelås for utskiftbar kjerne 1-1/2 bredde
286NOK / enhet