Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ABUS 85/40 MK KD Hengelås Annen Master 1-1/2 Bredde | AJ2JCH 5UKJ4

ABUS 85/40 MK KD Hengelås Different Master 1-1/2 Bredde

På lager
Vare: AJ2JCH Modell: 85/40 MK KDKryssref: 5UKJ4
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
321NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHengelås med tastatur
KroppsfargeMessing
Kroppshøyde1 5 / 16 "
Body MaterialMessing
Kroppsstilrektangulær
Kroppens tykkelse3 / 8 "
Kroppsbredde1.5 "
Kontrollnøkkelregistrering påkrevdNei
Nøkkel TypeAnnerledes, mester
Nasjonal aksjenr.Nei
Antall pins5
Åpner med nøkkel nr.403
Sjakkel Dia.1 / 4 "
Sjakkelhøyde7 / 8 "
SjakkelmaterialeHerdet stål
SjakeltypeÅpen
Sjakkelbredde15 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.162
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)6.86
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Høy sikkerhet: Nei

Produktvarianter

ProduktModellSjakkelhøydeKroppsfargeKroppshøydeSjakkelmaterialeSjakkelbreddeBody MaterialKroppens tykkelseKroppsbreddePris
ABUS 41/30 MK KD Hengelås Annen Master 1-1/4 Bredde | AJ2JBZ 5UKH2 41/30 MK KD5 / 8 "Blå1.375 "Herdet stål11 / 16 "Resirkulert stål7 / 8 "1.25 "236NOK
ABUS 41HB/30 MK KD Hengelås Annen Master 1-1/4 Bredde | AJ2JCA 5UKH3 41HB / 30 MK KD1.875 "Blå1.375 "Herdet stål11 / 16 "Resirkulert stål7 / 8 "1.25 "259NOK
ABUS 41/40 MK KD Hengelås Annen Master 1-1/2 Bredde | AJ2JCB 5UKH4 41/40 MK KD1.875 "Blå1.375 "Herdet stål13 / 16 "Resirkulert stål1"1.5 "257NOK
ABUS 41HB/40 MK KD Hengelås Annen Master 1-1/2 Bredde | AJ2JCC 5UKH5 41HB / 40 MK KD2"Blå1.375 "Herdet stål13 / 16 "Resirkulert stål1"1.5 "289NOK
ABUS 41/45 MK KD Hengelås Annen Master 1-3/4 Bredde | AJ2JCD 5UKH6 41/45 MK KD7 / 8 "Blå1.5 "Herdet stål7 / 8 "Resirkulert stål1"1.75 "286NOK
ABUS 41HB/45 MK KD Hengelås Annen Master 1-3/4 Bredde | AJ2JCE 5UKH7 41HB / 45 MK KD2"Blå1.5 "Herdet stål7 / 8 "Resirkulert stål1"1.75 "314NOK
ABUS 41/50 MK KD Hengelås Annen Master 2 Bredde | AJ2JCF 5UKH8 41/50 MK KD1"Blå1.625 "Herdet stål15 / 16 "Resirkulert stål1.187 "2"342NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ABUS 85/40 MK KD Hengelås Different Master 1-1/2 Bredde
321NOK / enhet