Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ABUS 75/40 KA Hengelås med nøkkel Alike 1-1/2 Bredde | AH9KET 3TMT5

ABUS 75/40 KA Keyed Hengelås Alike 1-1/2 Bredde

På lager
Vare: AH9KET Modell: 75/40 KAKryssreferanse: 3TMT5

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
254NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHengelås med tastatur
KroppsfargeMessing
Kroppshøyde2 4 / 9 "
Body MaterialMessing
KroppsstilSquare
Kroppens tykkelse5 / 8 "
Kroppsbredde1.5 "
Kontrollnøkkelregistrering påkrevdNei
Nøkkel Typealike
Antall støtfangere0
Antall nøkler2
Antall pins8
Åpner med nøkkel nr.7346
Sjakkel Dia.1 / 4 "
Sjakkelhøyde7 / 8 "
SjakkelmaterialeHerdet stål
SjakeltypeÅpen
Sjakkelbredde27 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.162
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)4.32
Skipets bredde (cm)2.03
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Høy sikkerhet: Ja

Produktvarianter

ProduktModellKroppshøydeKroppens tykkelseKroppsbreddeAntall pinsSjakkel Dia.SjakkelhøydeSjakkelbreddePris
ABUS 75/40 KA Hengelås med nøkkel Alike 1-1/2 Bredde | AH9KEU 3TMT6 75/40 ​​KA2 4 / 9 "5 / 8 "1.5 "81 / 4 "7 / 8 "27 / 32 "254NOK
ABUS 75/40 KA Hengelås med nøkkel Alike 1-1/2 Bredde | AH9KEV 3TMT7 75/40 ​​KA2 4 / 9 "5 / 8 "1.5 "81 / 4 "7 / 8 "27 / 32 "254NOK
ABUS 75/50 KA Hengelås Alike 2 Bredde | AH9KEX 3TMT9 75/50 ​​KA3"11 / 16 "2"105 / 16 "1.125 "13 / 32 "334NOK
ABUS 75/50 KA Hengelås med nøkkel Alike 2 Bredde | AH9KEY 3TMU1 75/50 ​​KA3"11 / 16 "2"105 / 16 "1.125 "13 / 32 "334NOK
ABUS 75/50 KA Hengelås Alike 2 Bredde | AH9KEZ 3TMU2 75/50 ​​KA3"11 / 16 "2"105 / 16 "1.125 "13 / 32 "335NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ABUS 75/40 KA Keyed Hengelås Alike 1-1/2 Bredde
254NOK / enhet