Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ABUS 85HB/50 MK KD Hengelås Annen Master 2 Bredde | AJ2JCL 5UKJ8

ABUS 85HB/50 MK KD Hengelås Annen Master 2 Bredde

På lager
Vare: AJ2JCL Modell: 85HB/50 MK KDKryssref: 5UKJ8
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
406NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHengelås med tastatur
KroppsfargeMessing
Kroppshøyde1.5 "
Body MaterialMessing
Kroppsstilrektangulær
Kroppens tykkelse7 / 16 "
Kroppsbredde2"
Kontrollnøkkelregistrering påkrevdNei
Nøkkel TypeAnnerledes, mester
Nasjonal aksjenr.Nei
Antall pins5
Åpner med nøkkel nr.504
Sjakkel Dia.5 / 16 "
Sjakkelhøyde3.125 "
SjakkelmaterialeHerdet stål
SjakeltypeÅpen
Sjakkelbredde1.187 "
VærbestandigJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3195
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)14.73
Skipets bredde (cm)6.6
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Høy sikkerhet: Nei
    • Marine Grade Weather Proof: Ja

Produktvarianter

ProduktModellSjakkelhøydeKroppsfargeKroppshøydeSjakkelmaterialeSjakkelbreddeBody MaterialKroppens tykkelseKroppsbreddePris
ABUS 41/30 MK KD Hengelås Annen Master 1-1/4 Bredde | AJ2JBZ 5UKH2 41/30 MK KD5 / 8 "Blå1.375 "Herdet stål11 / 16 "Resirkulert stål7 / 8 "1.25 "236NOK
ABUS 41HB/30 MK KD Hengelås Annen Master 1-1/4 Bredde | AJ2JCA 5UKH3 41HB / 30 MK KD1.875 "Blå1.375 "Herdet stål11 / 16 "Resirkulert stål7 / 8 "1.25 "259NOK
ABUS 41/40 MK KD Hengelås Annen Master 1-1/2 Bredde | AJ2JCB 5UKH4 41/40 MK KD1.875 "Blå1.375 "Herdet stål13 / 16 "Resirkulert stål1"1.5 "265NOK
ABUS 41HB/40 MK KD Hengelås Annen Master 1-1/2 Bredde | AJ2JCC 5UKH5 41HB / 40 MK KD2"Blå1.375 "Herdet stål13 / 16 "Resirkulert stål1"1.5 "302NOK
ABUS 41/45 MK KD Hengelås Annen Master 1-3/4 Bredde | AJ2JCD 5UKH6 41/45 MK KD7 / 8 "Blå1.5 "Herdet stål7 / 8 "Resirkulert stål1"1.75 "297NOK
ABUS 41HB/45 MK KD Hengelås Annen Master 1-3/4 Bredde | AJ2JCE 5UKH7 41HB / 45 MK KD2"Blå1.5 "Herdet stål7 / 8 "Resirkulert stål1"1.75 "328NOK
ABUS 41/50 MK KD Hengelås Annen Master 2 Bredde | AJ2JCF 5UKH8 41/50 MK KD1"Blå1.625 "Herdet stål15 / 16 "Resirkulert stål1.187 "2"355NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ABUS 85HB/50 MK KD Hengelås Annen Master 2 Bredde
406NOK / enhet