Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ABUS 70IB/50 KA Hengelås med nøkkel Alike 2 Bredde | AJ2HYD 5JKW2

ABUS 70IB/50 KA Keyed Hengelås Alike 2 Bredde

På lager
Vare: AJ2HYD Modell: 70IB/50 KAKryssreferanse: 5JKW2
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
411NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHengelås med tastatur
KroppsfargeBlå
Kroppshøyde2"
Body MaterialMessing
Kroppsstilrektangulær
Kroppens tykkelse1.125 "
Kroppsbredde2"
Kontrollnøkkelregistrering påkrevdNei
Nøkkel Typealike
Antall nøkler2
Antall pins5
Åpner med nøkkel nr.KA 6401
Sjakkel Dia.3 / 8 "
Sjakkelhøyde1"
SjakkelmaterialeRustfritt stål
SjakeltypeÅpen
Sjakkelbredde7 / 8 "
VærbestandigJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2385
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)3.56
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Høy sikkerhet: Ja
    • Marine Grade Weather Proof: Ja

Produktvarianter

ProduktModellNøkkel TypeKroppsfargeKroppshøydeKeyway TypeAntall pinsSjakkel Dia.SjakkelhøydeSjakkelmaterialepk. Antall.Pris
ABUS 55/40 KA Hengelås KA 13/16 Tommer H 4 Pins Messing | AA6NMA 14J890 55/40 ​​KAAlike tastet-1.5 "Pin tumbler41 / 4 "13 / 16 "Herdet stål1157NOK
ABUS 83AL/40 (200) KA Blånøkkel hengelås Alike 1-1/2 Bredde | AG9CDY 14J853 83AL / 40 (200) KA BlåalikeBlå2 5 / 16 "Kwikset5 til 61 / 4 "1.5 "Herdet stål1433NOK
ABUS 83AL/40 (200) KA Red Keyed Hengelås Alike 1-1/2 Bredde | AG9CDZ 14J854 83AL / 40 (200) KA RødalikeRød2 5 / 16 "Kwikset5 til 61 / 4 "1.5 "Herdet stål1433NOK
ABUS 83AL / 40 (200) KA Titanium Keyed Padlock Alike 1-1 / 2 Width | AG9CEA 14J855 83AL / 40 (200) KA TitaniumalikeSvart2 5 / 16 "Kwikset5 til 61 / 4 "1.5 "Herdet stål1433NOK
ABUS 83AL/40 (300) KA Blånøkkel hengelås Alike 1-1/2 Bredde | AG9CEB 14J856 83AL / 40 (300) KA BlåalikeBlå2 5 / 16 "Schlag5 til 61 / 4 "1.5 "Herdet stål1470NOK
ABUS 83AL/40 (300) KA Red Keyed Hengelås Alike 1-1/2 Bredde | AG9CEC 14J857 83AL / 40 (300) KA RødalikeRød2 5 / 16 "Schlag5 til 61 / 4 "1.5 "Herdet stål1470NOK
ABUS 83AL/40 (300) KA Titanium Keyed Hengelås Alike 1-1/2 Bredde | AG9CED 14J858 83AL / 40 (300) KA TitaniumalikeSvart2 5 / 16 "Schlag5 til 61 / 4 "1.5 "Herdet stål1470NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ABUS 70IB/50 KA Keyed Hengelås Alike 2 Bredde
411NOK / enhet