Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ABUS 72/30 KA X 3 hengelås Medium Lilla U-form PK3 | AG2NBZ 31NF11

ABUS 72/30 KA X 3 nøkkel hengelås Medium Lilla U-form PK3

På lager
Vare: AG2NBZ Modell: 72/30 KA X 3Kryssref: 31NF11

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
685NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHengelås med tastatur
KroppsfargePurple
Kroppshøyde2 17 / 32 "
Body MaterialAluminum
Kroppsstilrektangulær
Kroppens tykkelse5 / 8 "
Kroppsbredde1.25 "
Kontrollnøkkelregistrering påkrevdNei
Nøkkel TypeAlike tastet
Antall støtfangere0
Antall nøkler1
Antall pins5
SikkerhetsnivåMiddels sikkerhet
SjakkelkonfigurasjonU-formet
Sjakkel Dia.11 / 64 "
Sjakkelhøyde1"
SjakkelmaterialeHerdet stål
SjakeltypeÅpen
Sjakkelbredde1"
Formrektangulær
værbestandighetveldig bra

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2565
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)6.99
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8301106000

Produktvarianter

ProduktModellKroppsfargePack Sizepk. Antall.Pris
ABUS 72/30 KA TT36 nøkkelhengelås Medium svart U-form | AG2NAZ 31NE87 72/30 KA TT36SvartN / A1226NOK
ABUS 72/30 KA TT36 Hengelås med tastatur Medium blå U-form | AG2NBA 31NE88 72/30 KA TT36BlåN / A1232NOK
ABUS 72/30 KA TT36 Hengelås med tastatur Medium brun U-form | AG2NBB 31NE89 72/30 KA TT36brunN / A1226NOK
ABUS 72/30 KA TT36 Hengelås med tastatur Medium grønn U-form | AG2NBC 31NE90 72/30 KA TT36GrønnN / A1224NOK
ABUS 72/30 KA TT36 Hengelås med tastatur Medium oransje U-form | AG2NBD 31NE91 72/30 KA TT36oransjeN / A1226NOK
ABUS 72/30 KA TT36 Hengelås med tastatur Medium Lilla U-form | AG2NBE 31NE92 72/30 KA TT36PurpleN / A1226NOK
ABUS 72/30 KA TT36 Tastet hengelås Medium Rød U-form | AG2NBF 31NE93 72/30 KA TT36RødN / A1223NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ABUS 72/30 KA X 3 nøkkel hengelås Medium Lilla U-form PK3
685NOK /pakke