Jobber boresett

filtre

StilModellListe nummerPekevinkelPunkttypePris (eks. mva)
AC211101801135 DegreesSplittpunkt1 260NOK
AC211091899118 DegreesKonvensjonelt punkt1 088NOK
CHICAGO-LATROBE -

21 delers kobberstålsborboresett

StilModellFinishListe nummerPunkttypeShank Dia.Størrelser inkludertPris (eks. mva)
A69887Ravoksid550Splittpunkt1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64" og 3/8 "1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8"1 949NOK
B69892TiN belagt2550P3 delingspunkt1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4-E, 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8"1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4-E, 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8"4 183NOK
CHICAGO-LATROBE -

13 delers kobberstålsborboresett

StilModellFinishListe nummerPunkttypeShank Dia.Størrelser inkludertPris (eks. mva)
A57851Ravoksid550Splittpunkt1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4"1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4"1 047NOK
B69891TiN belagt2550P3 delingspunkt1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4-E1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4-E1 705NOK
CHICAGO-LATROBE -

15 delers kobberstålsborboresett

StilModellFinishListe nummerPunkttypeShank Dia.Størrelser inkludertPris (eks. mva)
A47795Ravoksid550 ASPP3 delingspunkt1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4-E, 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4-E, 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"2 598NOK
B57852Ravoksid550Splittpunkt1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"2 983NOK
C69871TiN belagt2550P3 delingspunkt1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4-E, 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4-E, 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"5 216NOK
CHICAGO-LATROBE -

20 stykke høyhastighets stålboresett

StilModellFinishListe nummerPekevinkelPunkttypePris (eks. mva)
A57720Svart oksid150118 DegreesKonvensjonelt punkt974NOK
B45656Svart oksid150 ASP135 DegreesP3 delingspunkt1 368NOK
A57715Bright150D118 DegreesKonvensjonelt punkt908NOK
C69897TiN belagt150T118 DegreesKonvensjonelt punkt1 647NOK
C41803TiN belagt150ASPTN135 DegreesP3 delingspunkt2 066NOK
CHICAGO-LATROBE -

29 delers kobberstålsborboresett

StilModellFinishListe nummerPunkttypeShank Dia.Størrelser inkludertPris (eks. mva)
A57850Ravoksid550Splittpunkt1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64", 3/8 ", 25/64", 13/32 ", 27/64", 7/16 ", 29/64", 15/32 ", 31/64" og 1/2 "1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2"4 592NOK
B47796Ravoksid550 ASPP3 delingspunkt1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4-E, 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2"1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4-E, 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2"4 490NOK
C69870TiN belagt2550P3 delingspunkt1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4-E, 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2"1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4-E, 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2"9 059NOK
StilModellListe nummerPekevinkelPunkttypePris (eks. mva)
AC211191801135 DegreesSplittpunkt2 278NOK
AC211181899118 DegreesKonvensjonelt punkt2 120NOK
CHICAGO-LATROBE -

13 stykke høyhastighets stålboresett

StilModellDimensjonstypeFinishListe nummerPekevinkelPunkttypeShank Dia.Størrelser inkludertPris (eks. mva)
A57711Brøkdel tommerSvart oksid150118 DegreesKonvensjonelt punkt1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4"1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4"623NOK
B41798Brøkdel tommerTiN belagt150 ASP135 DegreesP3 delingspunkt1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4-E1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4-E1 300NOK
C43638Brøkdel tommerTiCN belagt150 ASP135 DegreesP3 delingspunkt1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4-E1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4-E1 784NOK
D49911Brøkdel tommerBright150D118 DegreesKonvensjonelt punkt1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4"1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4"600NOK
E42801Brøkdel tommerTiAlN belagt150 ASP135 DegreesP3 delingspunkt1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4-E1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4-E1 872NOK
F69847Brøkdel tommerSvart oksid150 ASP135 DegreesP3 delingspunkt1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4-E1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4-E710NOK
G57729MetricSvart oksid150118 DegreesKonvensjonelt punkt-1 til 2-1 / 2 mm x 0.05 mm, 2.6 til 10 mm x 0.1 mm, 10.2 ", 10-1 / 2", 10.8 ", 11", 11.2 ", 11-1 / 2", 11.8 ", 12", 12.2 ", 12-1 / 2", 12.8 "og 13"815NOK
CHICAGO-LATROBE -

60 stykke høyhastighets stålboresett

StilModellFinishListe nummerPekevinkelPunkttypePris (eks. mva)
A57716Svart oksid150118 DegreesKonvensjonelt punkt2 333NOK
B45639Svart oksid150 ASP135 DegreesSplittpunkt2 840NOK
B49916Bright150D118 DegreesKonvensjonelt punkt2 404NOK
C69863TiN belagt150T118 DegreesKonvensjonelt punkt4 191NOK
D41802TiN belagt150 ASP135 DegreesP3 delingspunkt4 699NOK
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS -

Jobber boresett 18-pc 1/16 til 1 / 2in

ModellSakPris (eks. mva)
314018AD2VBZ858NOK
CJT KOOLCARB -

Jobber borsett 1/8 tomme -1/2 tomme 118 grader

ModellSakPris (eks. mva)
12095000AH9RJR12 407 NOK
12

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?