Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO-LATROBE 69887 Jobber borkronesett 21-pc 1/16 til 3/8in | AB3RPN 1V713

CHICAGO-LATROBE 69887 Jobber borkronesett 21-pc 1/16 til 3/8in

På lager
Vare: AB3RPN Modell: 69887Kryssreferanse: 1V713
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
1 896 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber boresett
Skjærende retningHøyre hånd
DimensjonstypeBrøkdel tommer
FinishRavoksid
Liste nummer550
MaterialeKoboltstål
Antall stykker21
Pekevinkel135 Degrees
PunkttypeSplittpunkt
Shank Dia.1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64" og 3/8 "
Størrelser inkludert1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)16
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode8207502055
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishListe nummerPunkttypeShank Dia.Størrelser inkludertPris
CHICAGO-LATROBE 69892 Jobber Drill Bit Set List # 2550 21 Stk | AF2PBD 6WUE5 69892TiN belagt2550P3 delingspunkt1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4-E, 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8"1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4-E, 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8"3 969 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO-LATROBE 69887 Jobber borkronesett 21-pc 1/16 til 3/8in
1 896 NOK / enhet