Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO-LATROBE 57852 Jobber borkronesett 15-pc 1/16 til 1/2in | AB3LEU 1U200

CHICAGO-LATROBE 57852 Jobber borkronesett 15-pc 1/16 til 1/2in

På lager
Vare: AB3LEU Modell: 57852Kryssreferanse: 1U200
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
2 983 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber boresett
Skjærende retningHøyre hånd
DimensjonstypeBrøkdel tommer
FinishRavoksid
Liste nummer550
MaterialeKoboltstål
Antall stykker15
Pekevinkel135 Degrees
PunkttypeSplittpunkt
Shank Dia.1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"
Størrelser inkludert1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9225
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode8207502055
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishListe nummerPunkttypeShank Dia.Størrelser inkludertPris
CHICAGO-LATROBE 47795 Jobber Drill Bit Set List # 550asp 15 Pc | AF2NYY 6WTZ5 47795Ravoksid550 ASPP3 delingspunkt1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4-E, 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4-E, 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"2 598 NOK
CHICAGO-LATROBE 69871 Jobber Drill Bit Set List # 2550 15 Stk | AF2PAU 6WUD5 69871TiN belagt2550P3 delingspunkt1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4-E, 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4-E, 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"5 216 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO-LATROBE 57852 Jobber borkronesett 15-pc 1/16 til 1/2in
2 983 NOK / enhet