MILWAUKEE VALVE Messing Inline Ball Valve, Lodde x Lodde


filtre
Kulemateriale: Forkrommet messing , Kuleventil produktgruppe: Håndbok , Kroppsmateriale: Messing , Kroppsstil: På linje , Tilkoblingstype: Lodde x Lodde , Maks. Press: 600 psi WOG , Maks. Damptrykk: 150 psi WSP , Havn: Full , Forseglingsmateriale: PTFE , Setemateriale: PTFE , Stammateriale: Messing , stammetype: Blowout-bevis , Ventilstruktur: 2-Piece
StilModellHåndteringsmaterialeHåndtakstypeRørstørrelseTemp. OmrådePris (eks. mva)
A
3/4 "BA-485BLL
StålLåsespak3 / 4 "0 grader til 400 grader F500NOK
A
2 "BA-485BLL
StålLåsespak2"0 grader til 400 grader F1 533 NOK
A
3 "BA-485BLL
StålLåsespak3"0 grader til 400 grader F6 153 NOK
A
1 "BA-485BLL
StålLåsespak1"0 grader til 400 grader F534NOK
A
1/2 "BA-485BLL
StålLåsespak1 / 2 "0 grader til 400 grader F418NOK
A
1-1 / 2 "BA-485BLL
StålLåsespak1.5 "0 grader til 400 grader F1 089 NOK
A
1-1 / 4 "BA-485BLL
StålLåsespak1.25 "0 grader til 400 grader F813NOK
A
2-1 / 2 "BA-485BLL
StålLåsespak2.5 "0 grader til 400 grader F4 261 NOK
B
1 "BA-485BMS
Forzinket stålspaken1"0 grader til 350 grader F453NOK
B
1-1 / 4 "BA-485BMS
Forzinket stålspaken1.25 "0 grader til 350 grader F650NOK
B
1-1 / 2 "BA-485BMS
Forzinket stålspaken1.5 "0 grader til 350 grader F825NOK
B
2 "BA-485BMS
Forzinket stålspaken2"0 grader til 350 grader F1 661 NOK
B
1/2 "BA-485BMS
Forzinket stålspaken1 / 2 "0 grader til 350 grader F254NOK
B
3/4 "BA-485BMS
Forzinket stålspaken3 / 4 "0 grader til 350 grader F357NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?