Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE VENTIL 1 BA-485BLL Messing Kuleventil Inline Lodding 1 In | AD2LQA 3RCF9

MILWAUKEE VALVE 1 "BA-485BLL Messing Kuleventil Inline Lodde 1 In

På lager
Vare: AD2LQA Modell: 1" BA-485BLLKryssreferanse: 3RCF9
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
534NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialeForkrommet messing
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialMessing
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeLodde x Lodde
HåndteringsmaterialeStål
HåndtakstypeLåsespak
Maks. Press600 psi WOG
Maks. Damptrykk150 psi WSP
Rørstørrelse1"
HavnFull
Forsegl materialePTFE
SetematerialePTFE
StammaterialeMessing
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område0 grader til 400 grader F
Ventilstruktur2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.558
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8481801085
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHåndteringsmaterialeHåndtakstypeRørstørrelseTemp. OmrådePris
MILWAUKEE VENTIL 1/2" BA-485BLL Messing Kuleventil Inline Lodding 1/2 In | AD2LPY 3RCF7 1/2 "BA-485BLLStålLåsespak1 / 2 "0 grader til 400 grader F418NOK
MILWAUKEE VENTIL 3/4" BA-485BLL Messing Kuleventil Inline Lodding 3/4 In | AD2LPZ 3RCF8 3/4 "BA-485BLLStålLåsespak3 / 4 "0 grader til 400 grader F500NOK
MILWAUKEE VENTIL 1-1/4" BA-485BLL Messing Kuleventil Inline Lodding 1-1/4 In | AD2LQB 3RCG1 1-1 / 4 "BA-485BLLStålLåsespak1.25 "0 grader til 400 grader F813NOK
MILWAUKEE VENTIL 1-1/2" BA-485BLL Messing Kuleventil Inline Lodding 1-1/2 In | AD2LQC 3RCG2 1-1 / 2 "BA-485BLLStålLåsespak1.5 "0 grader til 400 grader F1 089 NOK
MILWAUKEE VENTIL 2" BA-485BLL Messing Kuleventil Inline Lodding 2 In | AD2LQD 3RCG3 2 "BA-485BLLStålLåsespak2"0 grader til 400 grader F1 533 NOK
MILWAUKEE VENTIL 2-1/2" BA-485BLL Messing Kuleventil Inline Lodding 2-1/2 In | AD2LQE 3RCG4 2-1 / 2 "BA-485BLLStålLåsespak2.5 "0 grader til 400 grader F4 261 NOK
MILWAUKEE VENTIL 3" BA-485BLL Messing Kuleventil Inline Lodding 3 In | AD2LQF 3RCG5 3 "BA-485BLLStålLåsespak3"0 grader til 400 grader F6 153 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE VALVE 1 "BA-485BLL Messing Kuleventil Inline Lodde 1 In
534NOK / enhet