GRAINGER 53KJ66 pianoboks, 48 ​​x 30 x 49 tommer størrelse, 36.2 cu.ft., brun, stål | CM9GAY 79-H

GRAINGER 53KJ66 pianoboks, 48 ​​x 30 x 49 tommer størrelse, 36.2 cu.ft., brun, stål

Vare: CM9GAY Modell: 53KJ66Kryssref.: 79-H
35 262 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPianoboks på arbeidsplassen
Lukket lengde49 "
FARGETan
Dybde30 "
Skuffekapasitet150 lbs.
Type elektrisk tilgangElektrisk gjennomføring
Måler16 ga. Kropp, 7 ga. Skrids
Høyde49 "
MaterialeStål
Antall håndtak2
Antall hyller1
Antall sklir4
Åpen høyde78 "
StilPiano bokser
Bredde48 "

Produktdetaljer:

Denne pianoboksen har en stor oppbevaringsplass med et høyt, bredt og udelt interiør som gir utmerket oppbevaring av verktøykasser og langt og klumpete utstyr. Den har oppvarmet lagring for å holde forsyningene ved en optimal temperatur og en elektrisk gjennomføringsgjennomføring for værbestandig ledningstilgang.

Egenskaper:

  • Den leveres med et patentert låsesystem med en 3-punkts låsemekanisme, som tillater samtidig låsing av håndtaket og tilbyr et 7-gauge låsehus for maksimal tyveriforebygging.
  • Denne pianoboksen har 16-gauge stålkonstruksjon med helbuesveisede sømmer og pulverlakkert finish for holdbarhet og korrosjonsbestandighet.
  • Den er integrert med doble gassfjærer som muliggjør enkel betjening av lokket og støttes av fjærbeskyttere for å forhindre skade på grunn av for stor belastning.
  • Denne boksen leveres med forhåndsstansede sklier for å muliggjøre enkel montering av hjul (selges separat) og har innfelte sidehåndtak for å tillate kontrollert mobilitet.
  • Den inkluderer ThermoSteel oppvarmet hylle som fungerer i temperaturer så lave som 40 grader F for å holde materialer og verktøy trygge mot skade på grunn av temperaturfall.
  • Denne pianoboksen kommer med et tofoldsdeksel som kan foldes helt ut for ubegrenset tilgang.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 53KJ66 pianoboks, 48 ​​x 30 x 49 tommer størrelse, 36.2 cu.ft., brun, stål
35 262 NOK / enhet