Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO-LATROBE 43638 Jobber Drill Bit Set List # 150asp 13 Pc | AF2NYB 6WTX3

CHICAGO-LATROBE 43638 Jobber Drill Bit Set List # 150asp 13 Stk

På lager
Vare: AF2NYB Modell: 43638Kryssreferanse: 6WTX3
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
1 784 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber boresett
Skjærende retningHøyre hånd
DimensjonstypeBrøkdel tommer
FinishTiCN belagt
Liste nummer150 ASP
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall stykker13
Pekevinkel135 Degrees
PunkttypeP3 delingspunkt
Shank Dia.1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4-E
Størrelser inkludert1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4-E

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.297
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)14.73
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode8207504030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDimensjonstypeFinishListe nummerPekevinkelPunkttypeShank Dia.Størrelser inkludertPris
CHICAGO-LATROBE 49911 Jobber Drill Sett 13-delers høyhastighetsstål 118 Deg | AB2HRL 1M463 49911Brøkdel tommerBright150D118 DegreesKonvensjonelt punkt1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4"1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4"600NOK
CHICAGO-LATROBE 57711 Jobber Drill Sett 13-delers høyhastighetsstål 118 grader | AB3LDR 1U100 57711Brøkdel tommerSvart oksid150118 DegreesKonvensjonelt punkt1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4"1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4"623NOK
CHICAGO-LATROBE 42801 Jobber Set List # 150asp 13 Pc | AF2NXY 6WTX0 42801Brøkdel tommerTiAlN belagt150 ASP135 DegreesP3 delingspunkt1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4-E1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4-E1 872 NOK
CHICAGO-LATROBE 57729 Jobber Drill Bit Set List # 150 13 Pc | AF2PAB 6WUA7 57729MetricSvart oksid150118 DegreesKonvensjonelt punkt-1 til 2-1 / 2 mm x 0.05 mm, 2.6 til 10 mm x 0.1 mm, 10.2 ", 10-1 / 2", 10.8 ", 11", 11.2 ", 11-1 / 2", 11.8 ", 12", 12.2 ", 12-1 / 2", 12.8 "og 13"815NOK
CHICAGO-LATROBE 69847 Jobber Drill Bit Set List # 150asp 13 Pc | AF2PAC 6WUA8 69847Brøkdel tommerSvart oksid150 ASP135 DegreesP3 delingspunkt1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4-E1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4-E710NOK
CHICAGO-LATROBE 41798 Jobber Drill Bit Set List # 150asp 13 Pc | AF2ZJW 6ZKG4 41798Brøkdel tommerTiN belagt150 ASP135 DegreesP3 delingspunkt1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4-E1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4-E1 300 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO-LATROBE 43638 Jobber Drill Bit Set List # 150asp 13 Stk
1 784 NOK / enhet