Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U51580.025.0087 Dyvelpinne, 1/4 tommers nominell diameter, 18-8 klasse, 0.25 tommers pinnediameter, 50PK | CG8UBU 41UZ10

FABORY U51580.025.0087 Dyvelpinne, 1/4 tomme nominell diameter, 18-8 klasse, 0.25 tommers pinnedia., 50PK

På lager
Vare: CG8UBU Modell: U51580.025.0087Kryssreferanse: 41UZ10

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

502NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Festemaskin FinishPlain
Festelengde7/8
FinishPlain
Klasse18-8
Lengde7 / 8 "
Nominell diameter1 / 4 "
Pin Dia.0.25 "
Pin stilUherdet bakke
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2988
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U51580.025.0087 Dyvelpinne, 1/4 tomme nominell diameter, 18-8 klasse, 0.25 tommers pinnedia., 50PK
502NOK /pakke