VESTIL TG Series Vinyl Strip Dørruller


filtre
Sprøhet Temp.: 35 grader C , Farge: Fjern , Graves Tear Extension: 2.07 " , Graves Tear Load: 35.4 lbs. , Uklarhetsoverføring: 6.3% , Last ved 100 % forlengelse: 32.2 lbs. , Lysgjennomgang: 82.80% , Materiale: PVC vinyl , Maks. Strekkforlengelse: 388% , Driftstemp. Område: -10 grader. til 140 grader. F , Pakkestørrelse: 1 , Stivhet i bøyelighet: 1805 psi @ 23 grader C , Styrke @ 100 % forlengelse: 1181 psi , Strekkstyrke: 2635 psi
StilModellDybdeHøydeLengdeÅpningshøydeTykkelseBreddePris (eks. mva)
A
TG-600-ROLL
0.06 "3600 "300 ft.3600 "0.06 "6"3 950 NOK
RFQ
B
TG-800-ROLL
0.08 "3600 "300 ft.-0.08 "8"5 797 NOK
RFQ
C
TG-1200-ROLL
0.12 "2400 "200 ft.-0.12 "12 "6 557 NOK
RFQ
D
TG-1600-ROLL
0.16 "1200 "100 ft.1200 "0.16 "16 "5 410 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?