VESTIL TG-1600-ROLL rull for vinylstrimmel, 0.16 tommer tykkelse | AG8ALX

VESTIL TG-1600-ROLL rull for vinylstrimmel, 0.16 tommer tykkelse

Vare: AG8ALX Modell: TG-1600-ROLL
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

5 410 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVinyl Strip Roll
Sprøhet Temp.35 grader C
FARGEFjern
Dybde0.16 "
Graves Tear Extension2.07 "
Graves Tear Load35.4 lbs.
Uklarhetsoverføring6.3%
Høyde1200 "
Lengde100 ft.
Belastning ved 100 % forlengelse32.2 lbs.
Lysende transmittans82.80%
MaterialePVC vinyl
Maks. Strekkforlengelse388%
MåleenheterHVER
Åpningshøyde1200 "
Driftstemp. Område-10 grader. til 140 grader. F
Pack Size1
Spesifikke tyngdekraften1.22
Stivhet i Flexure1805 psi @ 23 grader C
Strekkfasthet2635 psi
Tykkelse0.16 "
Bredde16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 65.7
Skipets høyde (cm)3048
Skipets lengde (cm)0.41
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode3920100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeLengdeÅpningshøydeTykkelseBreddePris
VESTIL TG-1200-ROLL rull for vinylstrimmel, 0.12 tommer tykkelse | AG8AHD TG-1200-ROLL0.12 "2400 "200 ft.-0.12 "12 "6 557 NOK
RFQ
VESTIL TG-600-ROLL rull for vinylstrimmel, 0.06 tommer tykkelse | AG8ANY TG-600-ROLL0.06 "3600 "300 ft.3600 "0.06 "6"3 950 NOK
RFQ
VESTIL TG-800-ROLL rull for vinylstrimmel, 0.08 tommer tykkelse | AG8AQJ TG-800-ROLL0.08 "3600 "300 ft.-0.08 "8"5 797 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL TG-1600-ROLL rull for vinylstrimmel, 0.16 tommer tykkelse
5 410 NOK / enhet