VESTIL TG-800-ROLL rull for vinylstrimmel, 0.08 tommer tykkelse

Vare: AG8AQJ Modell: TG-800-ROLL
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

5 797 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVinyl Strip Roll
Sprøhet Temp.35 grader C
FARGEFjern
Dybde0.08 "
Graves Tear Extension2.07 "
Graves Tear Load35.4 lbs.
Uklarhetsoverføring6.3%
Høyde3600 "
Lengde300 ft.
Belastning ved 100 % forlengelse32.2 lbs.
Lysende transmittans82.80%
MaterialePVC vinyl
Maks. Strekkforlengelse388%
MåleenheterHVER
Åpningshøyde3600 "
Åpningsbredde8"
Driftstemp. Område-10 grader. til 140 grader. F
Pack Size1
Spesifikke tyngdekraften1.22
Stivhet i Flexure1805 psi @ 23 grader C
Styrke @ 100 % forlengelse1181 psi
Strekkfasthet2635 psi
Tykkelse0.08 "
Bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 43.2
Skipets høyde (cm)9144
Skipets lengde (cm)0.2
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode3920990000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeLengdeÅpningshøydeTykkelseBreddePris
VESTIL TG-1200-ROLL rull for vinylstrimmel, 0.12 tommer tykkelse | AG8AHD TG-1200-ROLL0.12 "2400 "200 ft.-0.12 "12 "6 557 NOK
RFQ
VESTIL TG-1600-ROLL rull for vinylstrimmel, 0.16 tommer tykkelse | AG8ALX TG-1600-ROLL0.16 "1200 "100 ft.1200 "0.16 "16 "5 410 NOK
RFQ
VESTIL TG-600-ROLL rull for vinylstrimmel, 0.06 tommer tykkelse | AG8ANY TG-600-ROLL0.06 "3600 "300 ft.3600 "0.06 "6"3 950 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL TG-800-ROLL rull for vinylstrimmel, 0.08 tommer tykkelse
5 797 NOK / enhet