Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL 913WLS-Z7/4FTYL støtdempende snor, 310 lb kapasitet, 1 ben, gul | CR4DRZ 491K23

HONEYWELL 913WLS-Z7/4FTYL støtdempende snor, 310 lb kapasitet, 1 ben, gul

På lager
Vare: CR4DRZ Modell: 913WLS-Z7/4FTYLKryssref: 491K23

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 106 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøtdempende snor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.17
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL 913WLS-Z7/4FTYL støtdempende snor, 310 lb kapasitet, 1 ben, gul
2 106 NOK / enhet