Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO-LATROBE 57720 Jobber Drill Set 20 Piece Wire High Speed ​​Steel 118 Deg | AB3RPP 1V717

CHICAGO-LATROBE 57720 Jobber boresett 20-delt tråd høyhastighetsstål 118 grader

På lager
Vare: AB3RPP Modell: 57720Kryssreferanse: 1V717
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
974NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber boresett
Skjærende retningHøyre hånd
DimensjonstypeLedningsstørrelse
FinishSvart oksid
Liste nummer150
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall stykker20
Pekevinkel118 Degrees
PunkttypeKonvensjonelt punkt
Størrelser inkludert#61 til #80

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode8207504030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishListe nummerPekevinkelPunkttypePris
CHICAGO-LATROBE 57715 Jobber Drill Set 20 Piece Wire High Speed ​​Steel 118 Deg | AB3LEE 1U129 57715Bright150D118 DegreesKonvensjonelt punkt908NOK
CHICAGO-LATROBE 45656 settsettliste for borkronebor # 150asp 20 stk | AF2NYV 6WTZ2 45656Svart oksid150 ASP135 DegreesP3 delingspunkt1 368 NOK
CHICAGO-LATROBE 69897 settsettliste for Jobber borekroner # 150t 20 stk | AF2PBE 6WUE6 69897TiN belagt150T118 DegreesKonvensjonelt punkt1 647 NOK
CHICAGO-LATROBE 41803 Setersliste for borkronebor # 150asp 20 stk | AF2ZKK 6ZKH7 41803TiN belagt150ASPTN135 DegreesP3 delingspunkt2 066 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO-LATROBE 57720 Jobber boresett 20-delt tråd høyhastighetsstål 118 grader
974NOK / enhet