Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO-LATROBE 47796 Jobber Drill Bit Set List # 550asp 29 Pc | AF2NYZ 6WTZ6

CHICAGO-LATROBE 47796 Jobber Drill Bit Set List # 550asp 29 Stk

På lager
Vare: AF2NYZ Modell: 47796Kryssreferanse: 6WTZ6
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
4 490 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber boresett
Skjærende retningHøyre hånd
DimensjonstypeBrøkdel tommer
FinishRavoksid
Liste nummer550 ASP
MaterialeKoboltstål
Antall stykker29
Pekevinkel135 Degrees
PunkttypeP3 delingspunkt
Shank Dia.1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4-E, 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2"
Størrelser inkludert1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4-E, 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5075
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)18.8
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode8207504030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishListe nummerPunkttypeShank Dia.Størrelser inkludertPris
CHICAGO-LATROBE 57850 Jobber Drill Sett Kobolt 29 Stk | AB3LER 1U196 57850Ravoksid550Splittpunkt1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64", 3/8 ", 25/64", 13/32 ", 27/64", 7/16 ", 29/64", 15/32 ", 31/64" og 1/2 "1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2"4 592 NOK
CHICAGO-LATROBE 69870 Jobber Drill Bit Set List # 2550 29 Stk | AF2PAT 6WUD4 69870TiN belagt2550P3 delingspunkt1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4-E, 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2"1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4-E, 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2"9 059 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO-LATROBE 47796 Jobber Drill Bit Set List # 550asp 29 Stk
4 490 NOK / enhet