KNIPEX Isolerte verktøysett

Isolert åpen ende, stikkontakter og verktøysett som inneholder wire strippere, demontere kniver, skiftenøkler, isolasjonsklemmer, isolasjonsmatter, elektrikerhansker og kabler. Tilgjengelig i settstørrelser fra 5 til 48 stykker

filtre

KNIPEX -

Isolert verktøysett

StilModellAntall stykkerStikkontakter inkludertVerktøylagring inkludertSkiftenøkler inkludertPris (eks. mva)
A9K 98 98 20 USA5-Ja-1 905NOK
B9K 98 98 21 USA5-Nei-1 786NOK
C9K 98 98 27 USA7-Nei-2 833NOK
D9K 98 98 26 USA7-Nei-3 851NOK
E9K 98 98 31 USA10-Nei-4 218NOK
F9K 00 80 03 USA13-Ja-5 712NOK
G+98 99 13 XNUMX15-Ja(5) Åpennøkler: 10, 13, 14, 17, 19 mm9 086NOK
H+98 99 11 XNUMX17(7) 1/2" Dr 12 pt. Sokker: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mmJa-13 032NOK
I+98 99 12 XNUMX26(7) 1/2" Dr 6 pt. Sokker: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mmJa(7) Åpennøkler: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm15 035NOK
KNIPEX -

Isolert stikkontakt sett

StilModellKjørestørrelseStikkontakter inkludertPris (eks. mva)
A98 99 S111 / 2 "(7) 1/2 "Dr 12 pt. Stikkontakter: 1/2", 5/8 ", 9/16", 11/16 ", 3/4", 7/8 ", 1"10 113NOK
B98 99 S111 / 2 "(7) 1/2" Dr 12 pt. Sokker: 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 mm9 714NOK
A98 99 S113 / 8 "(7) 3/8 "Dr 12 pt. Stikkontakter: 5/16", 3/8 ", 1/2", 7/16 ", 9/16", 5/8 ", 3/4"10 698NOK
C98 99 S113 / 8 "(7) 3/8" Dr 6 pt. Sokker: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm9 207NOK
StilModellSkiftenøkler inkludertPris (eks. mva)
A98 99 S13(8) Åpennøkler: 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 3/4"3 841NOK
A98 99 S13(8) Åpennøkler: 8, 10, 13, 14, 17, 19, 22, 24 mm3 799NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?