Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KNIPEX 98 99 13 S4 Isolert Åpennøkkelsett 8 deler | AB9MKW 2DZC6

KNIPEX 98 99 13 S4 Isolert Åpennøkkelsett 8 deler

På lager
Vare: AB9MKW Modell: 98 99 13 S4Kryssreferanse: 2DZC6
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
3 841 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolert skiftenøkkel sett
Maks. Bruk spenning1000 VAC
Antall stykker8
beskytterMot elektriske støt opp til 1000V
Verktøylagring inkludertNei
Skiftenøkler inkludert(8) Åpennøkler: 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 3/4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.77
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8204110030
OpprinnelseslandPL

Produktvarianter

ProduktModellSkiftenøkler inkludertPris
KNIPEX 98 99 13 S5 Isolert Åpennøkkelsett 8 deler | AB9MKX 2DZC7 98 99 S13(8) Åpennøkler: 8, 10, 13, 14, 17, 19, 22, 24 mm3 799 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KNIPEX 98 99 13 S4 Isolert Åpennøkkelsett 8 deler
3 841 NOK / enhet