Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KNIPEX 98 99 12 Isolert verktøysett 26 deler 1/2 tommer | AA2FRB 10G352

KNIPEX 98 99 12 Isolert verktøysett 26 deler 1/2 tomme

På lager
Vare: AA2FRB Modell: 98 99 12Kryssref.: 10G352

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
16 346 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolert verktøysett
Kjørestørrelse1 / 2 "
Maks. Bruk spenning1000 VAC
Antall stykker26
Tang inkludertKombinasjonstang 8", diagonalkutter 6-1/4"
beskytterMot elektriske støt opp til 1000V
Skrutrekkere inkludert(4) skrutrekkere: 2.5, 3.5, 4, 5.5 mm, (3) Phillips skrutrekkere: #00, #1, #2
Stikkontakter inkludert(7) 1/2" Dr 6 pt. Sokker: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm
Verktøylagring inkludertJa
Verktøylagringstype inkludertSak
Skiftenøkler inkludert(7) Åpennøkler: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.725
Skipets høyde (cm)45.01
Skipets lengde (cm)8.31
Skipets bredde (cm)32.51
HS kode8206000000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellAntall stykkerStikkontakter inkludertVerktøylagring inkludertSkiftenøkler inkludertPris
KNIPEX 98 99 13 Isolert verktøysett 15 deler | AA2FRC 10G353 +98 99 13 XNUMX15-Ja(5) Åpennøkler: 10, 13, 14, 17, 19 mm10 194 NOK
KNIPEX 9K 98 98 20 US Isolert verktøysett 5 deler | AA2FTB 10G375 9K 98 98 20 USA5-Ja-1 942 NOK
KNIPEX 9K 98 98 27 US Isolert verktøysett 7 deler | AB9MKY 2DZC8 9K 98 98 27 USA7-Nei-2 975 NOK
KNIPEX 9K 98 98 21 US Isolert verktøysett 5 deler | AB9MLH 2DZD8 9K 98 98 21 USA5-Nei-1 773 NOK
KNIPEX 9K 98 98 26 US Isolert Verktøysett 7 deler | AB9MLJ 2DZD9 9K 98 98 26 USA7-Nei-4 184 NOK
KNIPEX 9K 98 98 31 US Isolert verktøysett 10 deler | AB9MLK 2DZE1 9K 98 98 31 USA10-Nei-4 366 NOK
KNIPEX 9K 00 80 03 US Isolert Verktøysett 13 deler | AD6HHY 45J343 9K 00 80 03 USA13-Ja-5 424 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KNIPEX 98 99 12 Isolert verktøysett 26 deler 1/2 tomme
16 346 NOK / enhet