Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KNIPEX 9K 98 98 21 US Isolert verktøysett 5 deler | AB9MLH 2DZD8

KNIPEX 9K 98 98 21 US Isolert Verktøysett 5 deler

På lager
Vare: AB9MLH Modell: 9K 98 98 21 USKryssreferanse: 2DZD8

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
1 786 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolert verktøysett
Maks. Bruk spenning1000 VAC
Antall stykker5
Tang inkludertKombinasjonstang med høy ytelse 9 ", Diagonalskjær med høy ytelse 8"
beskytterMot elektriske støt opp til 1000V
Skrutrekkere inkludertSkrutrekker 7/32 "x 5", stjerneskrutrekker 2 "x 4", Robertson Square Recess Skrutrekker 2 "x 4"
Verktøylagring inkludertNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.11
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)32
Skipets bredde (cm)19.56
HS kode8206000000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellAntall stykkerStikkontakter inkludertVerktøylagring inkludertSkiftenøkler inkludertPris
KNIPEX 98 99 12 Isolert verktøysett 26 deler 1/2 tommer | AA2FRB 10G352 +98 99 12 XNUMX26(7) 1/2" Dr 6 pt. Sokker: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mmJa(7) Åpennøkler: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm15 035 NOK
KNIPEX 98 99 13 Isolert verktøysett 15 deler | AA2FRC 10G353 +98 99 13 XNUMX15-Ja(5) Åpennøkler: 10, 13, 14, 17, 19 mm9 086 NOK
KNIPEX 9K 98 98 20 US Isolert verktøysett 5 deler | AA2FTB 10G375 9K 98 98 20 USA5-Ja-1 905 NOK
KNIPEX 9K 98 98 27 US Isolert verktøysett 7 deler | AB9MKY 2DZC8 9K 98 98 27 USA7-Nei-2 833 NOK
KNIPEX 9K 98 98 26 US Isolert Verktøysett 7 deler | AB9MLJ 2DZD9 9K 98 98 26 USA7-Nei-3 851 NOK
KNIPEX 9K 98 98 31 US Isolert verktøysett 10 deler | AB9MLK 2DZE1 9K 98 98 31 USA10-Nei-4 218 NOK
KNIPEX 9K 00 80 03 US Isolert Verktøysett 13 deler | AD6HHY 45J343 9K 00 80 03 USA13-Ja-5 712 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KNIPEX 9K 98 98 21 US Isolert Verktøysett 5 deler
1 786 NOK / enhet