Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KNIPEX 9K 98 98 27 US Isolert verktøysett 7 deler | AB9MKY 2DZC8

KNIPEX 9K 98 98 27 US Isolert Verktøysett 7 deler

På lager
Vare: AB9MKY Modell: 9K 98 98 27 USKryssreferanse: 2DZC8
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
2 833 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolert verktøysett
Maks. Bruk spenning1000 VAC
Antall stykker7
Tang inkludertDiagonalkuttere 8", kombitang med høy giring 9", langnesetang 8", vannpluggtang 10"
beskytterMot elektriske støt opp til 1000V
Skrutrekkere inkludert(2) Skrutrekkere med hull: 5/32 "x 4", 1/4 "x 6", stjerneskrutrekker nr. 2
Verktøylagring inkludertNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.77
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)31.5
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode8206000000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellAntall stykkerStikkontakter inkludertVerktøylagring inkludertSkiftenøkler inkludertPris
KNIPEX 98 99 12 Isolert verktøysett 26 deler 1/2 tommer | AA2FRB 10G352 +98 99 12 XNUMX26(7) 1/2" Dr 6 pt. Sokker: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mmJa(7) Åpennøkler: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm15 035 NOK
KNIPEX 98 99 13 Isolert verktøysett 15 deler | AA2FRC 10G353 +98 99 13 XNUMX15-Ja(5) Åpennøkler: 10, 13, 14, 17, 19 mm9 086 NOK
KNIPEX 9K 98 98 20 US Isolert verktøysett 5 deler | AA2FTB 10G375 9K 98 98 20 USA5-Ja-1 905 NOK
KNIPEX 9K 98 98 21 US Isolert verktøysett 5 deler | AB9MLH 2DZD8 9K 98 98 21 USA5-Nei-1 786 NOK
KNIPEX 9K 98 98 26 US Isolert Verktøysett 7 deler | AB9MLJ 2DZD9 9K 98 98 26 USA7-Nei-3 851 NOK
KNIPEX 9K 98 98 31 US Isolert verktøysett 10 deler | AB9MLK 2DZE1 9K 98 98 31 USA10-Nei-4 218 NOK
KNIPEX 9K 00 80 03 US Isolert Verktøysett 13 deler | AD6HHY 45J343 9K 00 80 03 USA13-Ja-5 712 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KNIPEX 9K 98 98 27 US Isolert Verktøysett 7 deler
2 833 NOK / enhet