Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KNIPEX 9K 98 98 20 US Isolert verktøysett 5 deler | AA2FTB 10G375

KNIPEX 9K 98 98 20 US Isolert Verktøysett 5 deler

På lager
Vare: AA2FTB Modell: 9K 98 98 20 USKryssref.: 10G375
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
1 905 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolert verktøysett
Maks. Bruk spenning1000 VAC
Antall stykker5
Tang inkludertDiagonale kuttere 10 ", vannpluggtang 10"
beskytterMot elektriske støt opp til 1000V
Skrutrekkere inkludert(2) Skrutrekkere med hull: 5/32 "x 4", 1/4 "x 6", stjerneskrutrekker # 2 x 4 "
Verktøylagring inkludertJa
Verktøylagringstype inkludertPosen

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.29
Skipets høyde (cm)4.45
Skipets lengde (cm)32.39
Skipets bredde (cm)19.69
HS kode8206000000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellAntall stykkerStikkontakter inkludertVerktøylagring inkludertSkiftenøkler inkludertPris
KNIPEX 98 99 12 Isolert verktøysett 26 deler 1/2 tommer | AA2FRB 10G352 +98 99 12 XNUMX26(7) 1/2" Dr 6 pt. Sokker: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mmJa(7) Åpennøkler: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm15 035 NOK
KNIPEX 98 99 13 Isolert verktøysett 15 deler | AA2FRC 10G353 +98 99 13 XNUMX15-Ja(5) Åpennøkler: 10, 13, 14, 17, 19 mm9 086 NOK
KNIPEX 9K 98 98 27 US Isolert verktøysett 7 deler | AB9MKY 2DZC8 9K 98 98 27 USA7-Nei-2 833 NOK
KNIPEX 9K 98 98 21 US Isolert verktøysett 5 deler | AB9MLH 2DZD8 9K 98 98 21 USA5-Nei-1 786 NOK
KNIPEX 9K 98 98 26 US Isolert Verktøysett 7 deler | AB9MLJ 2DZD9 9K 98 98 26 USA7-Nei-3 851 NOK
KNIPEX 9K 98 98 31 US Isolert verktøysett 10 deler | AB9MLK 2DZE1 9K 98 98 31 USA10-Nei-4 218 NOK
KNIPEX 9K 00 80 03 US Isolert Verktøysett 13 deler | AD6HHY 45J343 9K 00 80 03 USA13-Ja-5 712 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KNIPEX 9K 98 98 20 US Isolert Verktøysett 5 deler
1 905 NOK / enhet