Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KNIPEX 98 99 11 Isolert verktøysett 17 deler 1/2 tomme | AD6HJA 45J345

KNIPEX 98 99 11 Isolert verktøysett 17 deler 1/2 tomme

På lager
Vare: AD6HJA Modell: 98 99 11Kryssref: 45J345
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
13 032 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolert verktøysett
Kjørestørrelse1 / 2 "
Maks. Bruk spenning1000 VAC
Antall stykker17
Tang inkludertKombinasjonstang 8", diagonalkutter 6-1/4"
beskytterMot elektriske støt opp til 1000V
Skrutrekkere inkludert(3) Skrutrekkere med hull: 3.5 x 100, 4 x 100, 5.5 x 125 mm, skrutrekker på tvers # 0 x 60 mm
Stikkontakter inkludert(7) 1/2" Dr 12 pt. Sokker: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm
Verktøylagring inkludertJa
Verktøylagringstype inkludertSak

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.06
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)36.58
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8203205000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellAntall stykkerStikkontakter inkludertVerktøylagring inkludertSkiftenøkler inkludertPris
KNIPEX 98 99 12 Isolert verktøysett 26 deler 1/2 tommer | AA2FRB 10G352 +98 99 12 XNUMX26(7) 1/2" Dr 6 pt. Sokker: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mmJa(7) Åpennøkler: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm15 035 NOK
KNIPEX 98 99 13 Isolert verktøysett 15 deler | AA2FRC 10G353 +98 99 13 XNUMX15-Ja(5) Åpennøkler: 10, 13, 14, 17, 19 mm9 086 NOK
KNIPEX 9K 98 98 20 US Isolert verktøysett 5 deler | AA2FTB 10G375 9K 98 98 20 USA5-Ja-1 905 NOK
KNIPEX 9K 98 98 27 US Isolert verktøysett 7 deler | AB9MKY 2DZC8 9K 98 98 27 USA7-Nei-2 833 NOK
KNIPEX 9K 98 98 21 US Isolert verktøysett 5 deler | AB9MLH 2DZD8 9K 98 98 21 USA5-Nei-1 786 NOK
KNIPEX 9K 98 98 26 US Isolert Verktøysett 7 deler | AB9MLJ 2DZD9 9K 98 98 26 USA7-Nei-3 851 NOK
KNIPEX 9K 98 98 31 US Isolert verktøysett 10 deler | AB9MLK 2DZE1 9K 98 98 31 USA10-Nei-4 218 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KNIPEX 98 99 11 Isolert verktøysett 17 deler 1/2 tomme
13 032 NOK / enhet