Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KNIPEX 98 99 11 S3 Isolert stikkontakt sett 10-deler 3/8 tommer | AB9MKR 2DZC2

KNIPEX 98 99 11 S3 isolert stikkontaktsett 10 deler 3/8 tommer

På lager
Vare: AB9MKR Modell: 98 99 11 S3Kryssreferanse: 2DZC2

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
10 698 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolert stikkontakt sett
Kjørestørrelse3 / 8 "
Maks. Bruk spenning1000 VAC
Antall stykker10
beskytterMot elektriske støt opp til 1000V
Stikkontakter inkludert(7) 3/8 "Dr 12 pt. Stikkontakter: 5/16", 3/8 ", 1/2", 7/16 ", 9/16", 5/8 ", 3/4"
Verktøylagring inkludertNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)39.12
Skipets bredde (cm)31.24
HS kode8204200000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellKjørestørrelseStikkontakter inkludertPris
KNIPEX 98 99 11 S4 Isolert stikkontakt sett 10-deler 3/8 tommer | AB9MKT 2DZC3 98 99 S113 / 8 "(7) 3/8" Dr 6 pt. Sokker: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm9 207 NOK
KNIPEX 98 99 11 S5 Isolert stikkontakt sett 10 deler 1/2 tommers | AB9MKU 2DZC4 98 99 S111 / 2 "(7) 1/2 "Dr 12 pt. Stikkontakter: 1/2", 5/8 ", 9/16", 11/16 ", 3/4", 7/8 ", 1"10 113 NOK
KNIPEX 98 99 11 S6 Isolert stikkontakt sett 10 deler 1/2 tommers | AB9MKV 2DZC5 98 99 S111 / 2 "(7) 1/2" Dr 12 pt. Sokker: 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 mm9 714 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KNIPEX 98 99 11 S3 isolert stikkontaktsett 10 deler 3/8 tommer
10 698 NOK / enhet