GENERAL ELECTRIC IEC supplerende beskyttere

filtre

GENERAL ELECTRIC -

EP60-serie miniatyrbrytere

General Electric IEC-tilleggsbeskyttere gir kortslutnings- og overbelastningsbeskyttelse til sensitive elektriske kretser i sentralbord, paneltavler, motorkontrollsentraler og buswayapplikasjoner. Disse IEC-tilleggsbeskytterne, vurdert til 277VAC eller 480VAC, har termisk magnetisk utløsningsmekanisme for å sikre langvarig og øyeblikkelig strømbegrensende beskyttelse. De tillater DIN-skinnemontering for å romme aluminium/kobbertråder i størrelser mellom 4 og 8 AWG og er utstyrt med skruklemmeterminaler for vibrasjonssikker tilkobling med panelplater. Disse CSA-sertifiserte og UL-listede IEC-tilleggsbeskytterne er tilgjengelige i 1-, 2- og 3-polet varianter på Raptor Supplies.

StilModellBreddeAC-spenningsvurderingampsDC-spenningsvurderingDybdeSakMaks. LedningsstørrelseAntall polerPris (eks. mva)
AEP61ULD2018mm277 VAC2050 VDC76mmTilleggsbeskytter4AWG1230NOK
BEP63ULD3054mm277 / 480 VAC30110 VDC76.0mmIEC tilleggsbeskytter8AWG32 033NOK
GENERAL ELECTRIC -

Tilleggsbeskytter 30a 3p 480vac

ModellSakPris (eks. mva)
EP63ULC30AA4WDK1 314 NOK
GENERAL ELECTRIC -

Effektbryter 15a 480vac 110vdc

ModellSakPris (eks. mva)
EP103ULD15AF9LQW1 723 NOK
GENERAL ELECTRIC -

Tilleggsbeskytter 63a 3p 480vac

ModellSakPris (eks. mva)
EP103ULB63AA2HWE5 531 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?