Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GENERELT ELEKTRISK EP63ULD30 Strømbryter 30a 480vac 110vdc | AF9LPJ 30EF66

GENERAL ELECTRIC EP63ULD30 Strømbryter 30a 480vac 110vdc

På lager
Vare: AF9LPJ Modell: EP63ULD30Kryssreferanse: 30EF66

Få tak i det April 26, Fredag
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
2 033 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIEC tilleggsbeskytter
AC-spenningsvurdering277 / 480 VAC
amps30
KurvetypeD
DC-spenningsvurdering110 VDC
Dybde76.0mm
Lengde86mm
Maks. AIR-vurdering6kA
Maks. Ledningsstørrelse8AWG
Min. Ledningsstørrelse14AWG
MonteringDIN-skinne
Antall poler3
TerminalforbindelseSkrue klemme
ReisetypeTermisk magnetisk
Bredde54mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.414
Skipets høyde (cm)11.75
Skipets lengde (cm)7.14
Skipets bredde (cm)5.24
HS kode8536200020

Produktvarianter

ProduktModellBreddeAC-spenningsvurderingampsDC-spenningsvurderingDybdeSakMaks. LedningsstørrelseAntall polerPris
GENERAL ELECTRIC EP61ULD20 Supplementary Protector 20a 1p 277vac | AA2HTR 10K592 EP61ULD2018mm277 VAC2050 VDC76mmTilleggsbeskytter4AWG1230NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENERAL ELECTRIC EP63ULD30 Strømbryter 30a 480vac 110vdc
2 033 NOK / enhet