Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GENERAL ELECTRIC EP103ULB63 Supplementary Protector 63a 3p 480vac | AA2HWE 10K651

GENERAL ELECTRIC EP103ULB63 Tilleggsbeskytter 63a 3p 480vac

På lager
Vare: AA2HWE Modell: EP103ULB63Kryssref: 10K651

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
5 531 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTilleggsbeskytter
AC-spenningsvurdering277 / 480 VAC
LUFT @ 120VAC10kA
LUFT @ 125VDC10kA
LUFT @ 240VAC10kA
LUFT @ 277VAC10kA
LUFT @ 480VAC10kA
LUFT @ 48VDC10kA
LUFT @ 600VAC10kA
LUFT @ 65VDC10kA
AIR-vurdering10k
amps63
KurvetypeB
DC-spenningsvurdering110 VDC
Dybde76mm
Lengde86mm
Maks. AIR-vurdering10kA
Maks. Ledningsstørrelse4AWG
Min. Ledningsstørrelse14AWG
MonteringDIN-skinne
Antall poler3
TerminalforbindelseSkrue klemme
ReisetypeTermisk magnetisk
Bredde54mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8536200020
OpprinnelseslandHU

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENERAL ELECTRIC EP103ULB63 Tilleggsbeskytter 63a 3p 480vac
5 531 NOK / enhet