Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GENERAL ELECTRIC EP63ULC30 Supplementary Protector 30a 3p 480vac | AA4WDK 13G197

GENERAL ELECTRIC EP63ULC30 Tilleggsbeskytter 30a 3p 480vac

På lager
Vare: AA4WDK Modell: EP63ULC30Kryssref.: 13G197
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
1 314 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTilleggsbeskytter
AC-spenningsvurdering277 / 480 VAC
LUFT @ 120VAC6kA
LUFT @ 125VDC6kA
LUFT @ 240VAC6kA
LUFT @ 277VAC6kA
LUFT @ 480VAC6kA
LUFT @ 48VDC6kA
LUFT @ 600VAC6kA
LUFT @ 65VDC6kA
AIR-vurdering6k
amps30
KurvetypeC
DC-spenningsvurdering110 VDC
Dybde76mm
Lengde86mm
Maks. AIR-vurdering6kA
Maks. Ledningsstørrelse4AWG
Min. Ledningsstørrelse14AWG
MonteringDIN-skinne
Antall poler3
TerminalforbindelseSkrue klemme
ReisetypeTermisk magnetisk
Bredde54mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.396
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8536200020
OpprinnelseslandHU

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENERAL ELECTRIC EP63ULC30 Tilleggsbeskytter 30a 3p 480vac
1 314 NOK / enhet