STARRETT Hullboring og trådmålere

Inkluderer forskjellige stålkonus-, hull-, bor- og wiremålere som brukes til å måle diameter på hull og ledninger. Tilgjengelig i forskjellige lengder og måleområder

filtre

STARRETT -

Bore Gage sett

Boremålersett fra Starrett er designet for å måle ut-av-runde forhold og koniske sylindre. Disse målesettene inkluderer karbidambolter, forkrommet håndtak og forlengelsesholdere. De har en ergonomisk design med et sklisikkert isolasjonsgrep for sikker drift. Amboltene kommer lasermerket for å tillate enkelt valg, og målediagrammer tilbyr raskt amboltvalg. Velg fra et bredt utvalg av Starrett boremålersett, tilgjengelig i en solid aluminiumskasse, på Raptor Supplies.

StilModellLengdeMålingsrekkeviddePris (eks. mva)
A3089Z-131-26J2"2 til 6 "5 646NOK
B3089Z-131-715J4"0.7 til 1.5 "5 034NOK
C3089Z-131-1424J4"1.4 til 2.4 "5 328NOK
STARRETT -

Taper Gages

StilModellFinisheksamenerLengdeMaterialeMålingsrekkeviddeOmrådeBreddePris (eks. mva)
A269MB--70mm-12 å 25mm12 å 25mm-3 542NOK
B269MA--64mm-2 å 12mm2 å 12mm-2 802NOK
C269BPlain0.001 "2.75 "Stål0.5 til 1 "--3 695NOK
D270polert0.001 "/ 0.05 mm6.25 "Verktøystål0.010 til 0.150 "-7 1 / 16 "2 689NOK
E269Apolert0.0012.5 "Herdet stål0.100 til 0.500 "-0.5 "2 932NOK
STARRETT -

Tap & Drill Bit Måler

StilModellFinisheksamenerSakLengdeMaterialeMålingsrekkeviddeOmrådePris (eks. mva)
A185MatteTrykk på Størrelse og DesimalTrykk og bor Gage6 1 / 4 "Stål1-60"3 AWG til 17 AWG1 546NOK
B198polertAZ og desimalBrevstørrelse Drill Gage6.25 "Verktøystål0.234-0.413"2/0 AWG til 3 AWG1 754NOK
STARRETT -

Hole Gage Set 4 -delt helkuleveske

ModellSakPris (eks. mva)
S829EZAC4HHL3 921 NOK
STARRETT -

American Standard Wire Gage 0-36

ModellSakPris (eks. mva)
281AC4HHZ1 951 NOK
STARRETT -

Jobbers Drill Gage, 1/16 til 1/2 tomme rekkevidde

ModellSakPris (eks. mva)
187AC4HHX1 547 NOK
STARRETT -

Us Standard Sheet Metal Gage 0-36

ModellSakPris (eks. mva)
283AC4HJA1 871 NOK
STARRETT -

Hole Gage Set 4 -delt halvkuleveske

ModellSakPris (eks. mva)
S831EZAC4HHM3 628 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?