Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT 3089Z-131-26J Boremålersett 2 til 6 tommer, 0.0005 tommer graderinger | AE6NAG 5UAR2 / 12458

STARRETT 3089Z-131-26J Boremålersett 2 til 6 tommer, 0.0005 tommer graderinger

På lager
Vare: AE6NAG Modell: 3089Z-131-26JKryssreferanse: 5UAR2 / 12458

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
5 646 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRing Bore Gage
Dialleser0-50-0
eksamener0.0005 "
Lengde2"
Målingsrekkevidde2 til 6 "
Antall blader10
Sondedybde (in.)6

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0925
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)40.39
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode9031808085
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Brukes til å måle indre diametere til boringer i motormotorer
    • Settet inkluderer karbidambolter, isolerte grep, forkrommet håndtak og forlengelsesholder
    • Lasermerkede ambolter for komfortabelt og enkelt valg
    • Ergonomisk design med sklisikkert isolerende grep og karbidkontakter for lengre levetid
    • Leveres med robust aluminiumsveske med utskjæringer for gage og tilbehør

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMålingsrekkeviddePris
STARRETT 3089Z-131-715J Boremålersett 0.7-1.5 tommer 0.0005 tommer Grad | AE6NAH 5UAR3 / 12456 3089Z-131-715J4"0.7 til 1.5 "5 034 NOK
STARRETT 3089Z-131-1424J Boremålersett 1.4-2.4 tommer 0.0005 tommer Grad | AE6NAJ 5UAR4 / 12457 3089Z-131-1424J4"1.4 til 2.4 "5 328 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT 3089Z-131-26J Boremålersett 2 til 6 tommer, 0.0005 tommer graderinger
5 646 NOK / enhet