KILLARK Faresignalsignaler

filtre

KILLARK -

Blinkende gult lysarmatur fra Xenon, 60 til 80 blink / min

Killark NV2-serie blinkende Xenon-lysarmaturer brukes til advarsel- og signalapplikasjoner med 60 - 80 blink per minutt. Disse armaturene er laget av høykvalitets termohærdet polyesterhus og oppfyller NVSL & NVSP CSA-sertifiseringer og er utstyrt med en polykarbonatlinse for å motstå kjemikalier, hydrokarboner og løsningsmidler. Disse enhetene inkluderer en xenon-strobe med 10000 timers levetid og kan monteres på veggen i hvilken som helst posisjon, inkludert linsen i retning opp og side. Utvalgte modeller (faresituasjon lyssignaler) har en omvendt kjegeldesign som gir 360 graders dekning for maksimal belysning.

StilModellSpenningPris (eks. mva)
ANVSZMFG26ABG12-80 VDC7 536NOK
BNVSZMFG01ABG120 VAC7 536NOK
KILLARK -

Farlig signallys, 120 til 240VAC

Killark-signalarmaturer er ideelle for signalisering eller advarsel på etsende og farlige steder. Disse enhetene er laget av høyfast glassfyllt termohærdet polyester med en Lexan-linse for å motstå omgivelsestemperaturer fra -40 til 40 grader C. NVSL-modellene (LED-lamper) har en omvendt kjegeldesign som gir 360 graders dekning og gir 420 mikroblinker per minutt for bredere projeksjon og økt visuell klarhet. De kan monteres i alle retninger med linseposisjon i retning oppover eller i siden. Velg mellom et bredt utvalg av disse UL-listede LED- og Xenon-armaturene, tilgjengelig i grønne, gule og røde farger. Raptor Supplies tilbyr også Killark eksplosjonssikre inventar med solid state-design for motstand mot vibrasjonsskader.

StilModellLampetypeOmgivelsestemp. OmrådeFARGELengdeMonteringSpenningBreddeDiameterPris (eks. mva)
ANVSLCFG25AAGLED-40 til 40cRav6.9 "Anheng120-240 VAC4.75 "4.75 "6 116NOK
BNVSLCFG25ABGLED-40 til 40cRav6.9 "Wall120-240 VAC7.26 "7.26 "7 133NOK
CNVSLCFG26ABGLED-40 til 40cRav6.9 "Wall12-80 VDC7.26 "7.26 "7 133NOK
DNVSLCFG25RBGLED-40 til 40cRød6.9 "Wall120-240 VAC7.26 "7.26 "7 133NOK
ENVSLCFG26GXGLED-40 til 40cGrønn6.9 "Tak12-80 VDC4.75 "4.75 "6 282NOK
FNVSLCFG26AXGLED-40 til 40cRav6.9 "Tak12-80 VDC4.75 "4.75 "6 282NOK
GNVSLCFG25RXGLED-40 til 40cRød6.9 "Tak120-240 VAC4.75 "4.75 "6 282NOK
HNVSLCFG26GAGLED-40 til 40cGrønn6.9 "Anheng12-80 VDC4.75 "7.26 "6 116NOK
INVSLCFG26RAGLED-40 til 40cRød6.9 "Anheng12-80 VDC4.75 "7.26 "6 116NOK
JNVSLCFG25GAGLED-40 til 40cGrønn6.9 "Anheng120-240 VAC4.75 "4.75 "6 116NOK
JNVSLCFG25RAGLED-40 til 40cRød6.9 "Anheng120-240 VAC4.75 "4.75 "6 116NOK
KNVSLCFG25GBGLED-40 til 40cGrønn6.9 "Wall120-240 VAC7.26 "7.26 "7 133NOK
LNVSLCFG26RBGLED-40 til 40cRød6.9 "Wall12-80 VDC7.26 "7.26 "7 133NOK
MNVSLCFG26GBGLED-40 til 40cGrønn6.9 "Wall12-80 VDC7.26 "7.26 "7 133NOK
NNVSLCFG25GXGLED-40 til 40cGrønn6.9 "Tak120-240 VAC4.75 "4.75 "6 282NOK
ONVSLCFG26AAGLED-40 til 40cRav6.9 "Anheng12-80 VDC4.75 "7.26 "6 116NOK
PNVSLCFG26RXGLED-40 til 40cRød6.9 "Tak12-80 VDC4.75 "4.75 "6 282NOK
QNVSLCFG25AXGLED-40 til 40cRav6.9 "Tak120-240 VAC4.75 "4.75 "6 282NOK
RNVSZMFG01RAGXenon-40 til 104 FRød11.19 "Anheng120 VAC4.75 "7.26 "6 519NOK
SNVSZMFG26GXGXenon-40 til 104 FGrønn11.19 "Tak12-80 VDC4.75 "7.26 "6 685NOK
TNVSZMFG26AAGXenon-40 til 104 FRav11.19 "Anheng12-80 VDC4.75 "7.26 "6 519NOK
UNVSZMFG26RXGXenon-40 til 104 FRød11.19 "Tak12-80 VDC4.75 "7.26 "6 685NOK
VNVSZMFG26GAGXenon-40 til 104 FGrønn11.19 "Anheng12-80 VDC4.75 "7.26 "6 519NOK
WNVSZMFG26AXGXenon-40 til 104 FRav11.19 "Tak12-80 VDC4.75 "7.26 "6 685NOK
XNVSZMFG01GAGXenon-40 til 104 FGrønn11.19 "Anheng120 VAC4.75 "7.26 "6 519NOK
KILLARK -

Blinkende Xenon Green Light Fixtures

Killark Xenon-grønne blinkende armaturer brukes til signal- og varslingsapplikasjoner på farlige steder. Disse enhetene har glassfiberarmert hus og polykarbonatlinser med Xenon-teknologi for å produsere en kort, men veldig intens blitspuls (60 - 80 blink / min) og gir en levetid på 10000 timer. De kan monteres på veggen i alle retninger. Valgt lysrørarmaturer er tilgjengelig i anheng, vegg og tak

StilModellSpenningPris (eks. mva)
ANVSZMFG26GBG12-80 VDC7 536NOK
BNVSZMFG01GBG120 VAC7 536NOK
KILLARK -

Blinkende Xenon-lysarmaturer

Killark NV-serie blinkende Xenon-lysarmaturer er egnet for advarsler og signalapplikasjoner. Disse armaturene har høy styrke termohærdet polyesterhus og en polykarbonatlinse som tåler omgivelsestemperaturer mellom -40 og 104 grader F. Disse CSA-sertifiserte Xenon-enhetene er integrert med rød klode for holdbarhet og gir 60 til 80 blink per minutt for høy visuell merkbarhet . Valgt

StilModellSpenningPris (eks. mva)
ANVSZMFG26RBG12-80 VDC7 536NOK
BNVSZMFG01RBG120 VAC7 536NOK