APPROVED VENDOR Håndtak og trekk

filtre

APPROVED VENDOR -

Grip Håndtak Plast Svart

StilModellGrep Dia.maskinvareLastekapasitetMontering Hole Center til CenterMonteringstypeSamlet breddeProjeksjonPris (eks. mva)
A1XPA2-Ikke Inkludert175 lb.6.75 "Gjenget gjennom hullene1.187 "2"304NOK
A1XPA33 / 4 "Inkludert175 lb.6.75 "Gjengede hull1.187 "2"275NOK
B1XPA15 / 8 "Inkludert125 lb.4.375 "Gjengede hull1 1 / 64 "1.625 "269NOK
APPROVED VENDOR -

Trekk håndtak

StilModellTotal lengdeFARGEFinishSamlet breddeProjeksjonSkruestørrelseTråddybdeGrep Dia.Pris (eks. mva)
A1VZZ9-SvartPulverlakkert-1.156 "# 6 x 3/4 "-1 / 2 "15NOK
B1WAB9-Hvitmalt-1-11 / 32 "# 6 x 3/4 "--35NOK
C4 25 PEXNUMX-SølvPolert sink-2.375 "#10-18 x 1-1/2"---
RFQ
D4 21 PEXNUMX-SølvPolert sink-2.125 "# 12 x 1-1 / 4 "-1"83NOK
D4 19 PEXNUMX-SølvPolert sink-1-13 / 32 "# 9 x 3/4 "-3 / 4 "83NOK
D4 17 PEXNUMX-SølvPolert sink-1-13 / 32 "# 8 x 5/8 "-3 / 4 "38NOK
E4 16 PEXNUMX-SvartPulverlakkert-1.25 "# 7 x 3/4 "-1 / 2 "31NOK
F1XNW5-HvitMatte7 / 16 "4.5 "# 8 x 1 "3 / 8 "1 / 2 "72NOK
G1XNV4-SølvSatin Chrome5 / 16 "1-7 / 32 "8-32 X 1 "13 / 32 "5 / 16 "427NOK
H1WAE9-SølvGalvanisert-2.5 "# 12 x 1-1 / 2 "--104NOK
I1 WAC8-SølvGalvanisert-1-15 / 32 "# 8 x 1 "--83NOK
J1WAB5-MessingMatte-1-13 / 32 "# 8 x 5/8 "-3 / 4 "24NOK
K1 WAC4-SølvGalvanisert-1.375 "# 8 x 5/8 "--57NOK
L1WAA5-SølvGalvanisert-4.875 "# 6 x 3/4 "-1 / 2 "25NOK
M1VZZ4-SølvSatin Chrome-1-5 / 16 "8-32 X 1 "13 / 32 "5 / 16 "186NOK
N4 15 PEXNUMX-SølvPolert sink-1.25 "# 7 x 3/4 "-1 / 2 "27NOK
O1WAD7-SølvGalvanisert-2-1 / 16 "# 12 x 1-1 / 2 "--60NOK
P1WAB1-MessingMatte-1.156 "# 6 x 3/4 "-1 / 2 "23NOK
Q4 14 PEXNUMX-SølvPolert sink-1.156 "# 6 x 3/4 "-1 / 2 "39NOK
R1XNY4-SølvMatte5 / 16 "1-7 / 32 "8-32 X 1 "13 / 32 "5 / 16 "203NOK
S1XNY3-SvartPulverlakkert5 / 16 "1-7 / 32 "8-32 X 1 "13 / 32 "5 / 16 "179NOK
T1WAE5-SvartPolert sink-2-1 / 16 "# 12 x 1-1 / 2 "--58NOK
U90207 1 / 64 "NaturligSatin7"1-39 / 64 "M4 x 25-5 / 8 "-
RFQ
V4 24 PEXNUMX7.25 "SølvPolert sink-2-1 / 16 "# 12 x 1-1 / 2 "-1.125 "44NOK
APPROVED VENDOR -

Sammenleggbart trekkhåndtak

StilModellMonteringstypeFARGEFinishSamlet breddeSkruestørrelseGrep Dia.maskinvareLast klassifisert (J / N)Pris (eks. mva)
A4NRV5Gjengede piggerSølvMatte1 9 / 16 "8-321 / 4 "InkludertY-
RFQ
B4 28 PEXNUMXGjenget gjennom hulleneSølvPolert sink3"# 10 x 1 "3 / 8 "InkludertN60NOK
C1WAF8Gjenget gjennom hulleneSølvPolert sink-# 6 x 3/4 "1 / 4 "InkludertN41NOK
D1WAG1Gjenget gjennom hulleneSølvPolert sink-# 12 x 1-1 / 4 "3 / 8 "InkludertN125NOK
D4 27 PEXNUMXGjenget gjennom hulleneSølvPolert sink-# 10 x 3/4 "3 / 8 "InkludertN46NOK
E4 26 PEXNUMXSveiset påNaturligNaturlig--3 / 8 "Ikke InkludertN53NOK
APPROVED VENDOR -

Dørtrekk 6 1/2 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
4PE20AD9CBZ92NOK
APPROVED VENDOR -

Trekkhåndtak Stål Sølv 6-1 / 2 In

ModellSakPris (eks. mva)
4PE23AD9CCC33NOK
APPROVED VENDOR -

Dørtrekk 7 7/8 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
4PE22AD9CCB89NOK
APPROVED VENDOR -

Dørtrekk 5 3/4 tommer svart

ModellSakPris (eks. mva)
4PE18AD9CBX37NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?