Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1XNY4 Wire Pull Rund Sølv L 3 3/4 In | AB4FTC

APPROVED VENDOR 1XNY4 Wire Pull Rund Sølv L 3 3/4 In

På lager
Vare: AB4FTC Modell: 1XNY4
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
205NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrekk håndtaket
FARGESølv
FinishMatte
Grep Dia.5 / 16 "
maskinvareIkke Inkludert
Last klassifisert (J / N)N
MaterialeAluminum
Montering Hole Center til Center3-25 / 32 "
MonteringstypeGjengede hull
Samlet bredde5 / 16 "
Projeksjon1-7 / 32 "
Skruestørrelse8-32 X 1 "
Tråddybde13 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8302423065
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeFARGEFinishSamlet breddeProjeksjonSkruestørrelseTråddybdeGrep Dia.Pris
GODKJENT LEVERANDØR 1VZZ4 Wire Utility Pull Messing 4 tommers lengde | AB3YCM 1VZZ4-SølvSatin Chrome-1-5 / 16 "8-32 X 1 "13 / 32 "5 / 16 "227NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1VZZ9 Dørtrekkstål 4 7/8 tommers lengde | AB3YCT 1VZZ9-SvartPulverlakkert-1.156 "# 6 x 3/4 "-1 / 2 "16NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WAA5 dørtrekk stål 4-7/8 tommers lengde | AB3YNJ 1WAA5-SølvGalvanisert-4.875 "# 6 x 3/4 "-1 / 2 "30NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WAB1 Dørtrekk stål 4 7/8 tommers lengde | AB3YNN 1WAB1-MessingMatte-1.156 "# 6 x 3/4 "-1 / 2 "25NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WAB5 Dørtrekk Stål 4 Tommer Lengde | AB3YNR 1WAB5-MessingMatte-1-13 / 32 "# 8 x 5/8 "-3 / 4 "24NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WAB9 Utility Pull Steel Hvit 5 1/2 tommers lengde | AB3YNV 1WAB9-Hvitmalt-1-11 / 32 "# 6 x 3/4 "--39NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WAC4 Utility Pull Steel 5 3/4 tommers lengde | AB3YNZ 1 WAC4-SølvGalvanisert-1.375 "# 8 x 5/8 "--67NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1XNY4 Wire Pull Rund Sølv L 3 3/4 In
205NOK / enhet