Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U31810.021.0075 Boreskrue #12-14 3/4 Lengde, 100PK | AG2GLH 31JJ58

GRAINGER U31810.021.0075 Boreskrue #12-14 3/4 Lengde, 100PK

På lager
Vare: AG2GLH Modell: U31810.021.0075Kryssref: 31JJ58
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
97NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvborende tappeskrue
Drill Point størrelse#3
KjøretypeHex
Driverstørrelse#3
FinishSink belagt
Hodefargestandard
Hode Dia.0.305 til 0.312 "
Hodehøyde0.139 til 0.155 "
hode~~POS=TRUNCHex vaskemaskin
Sekskantbredde0.305 til 0.312 "
Lengde3 / 4 "
MaterialeVeskeherdet stål
System for målinginch
Trådstørrelse12-14
typenSelvboring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3434
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318141060

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U31810.021.0075 Boreskrue #12-14 3/4 Lengde, 100PK
97NOK /pakke