Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 4PE20 Door Pull 6 1/2 In | AD9CBZ

APPROVED VENDOR 4PE20 Dørtrekk 6 1/2 In

På lager
Vare: AD9CBZ Modell: 4PE20
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
92NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrekk håndtaket
FARGESvart
FinishPulverlakkert
Grep Dia.3 / 4 "
Greplengde4-1 / 2 "
maskinvareInkludert
Last klassifisert (J / N)N
MaterialeStål
Montering Hole Center til Center5.5 "
MonteringstypeGjenget gjennom hullene
Projeksjon1-13 / 32 "
Skruestørrelse# 9 x 3/4 "
Vert. Monteringshull Ctr. til Ctr.1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)24.89
Skipets bredde (cm)20.83
HS kode8302416015
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4PE20 Dørtrekk 6 1/2 In
92NOK / enhet