Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4PE22 Door Pull 7 7/8 In | AD9CCB

APPROVED VENDOR 4PE22 Dørtrekk 7 7/8 In

På lager
Vare: AD9CCB Modell: 4PE22
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
107NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrekk håndtaket
FARGESvart
FinishPulverlakkert
Grep Dia.1"
Greplengde5-21 / 64 "
maskinvareInkludert
Last klassifisert (J / N)N
MaterialeStål
Montering Hole Center til Center6.5 "
MonteringstypeGjenget gjennom hullene
Projeksjon2.125 "
Skruestørrelse# 12 x 1-1 / 4 "
Vert. Monteringshull Ctr. til Ctr.1-3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)23.62
HS kode8302416015
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4PE22 Dørtrekk 7 7/8 In
107NOK / enhet