Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1XPA1 Håndtak Plast Svart L 5 7/8 | AB4FTR

APPROVED VENDOR 1XPA1 Håndtak Plast Svart L 5 7/8

På lager
Vare: AB4FTR Modell: 1XPA1
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
293NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrekk håndtaket
FARGESvart
FinishPulverlakkert
Grep Dia.5 / 8 "
Greplengde5 / 8 "
maskinvareInkludert
Lastekapasitet125 lb.
Last klassifisert (J / N)Y
MaterialePlast
Montering Hole Center til Center4.375 "
MonteringstypeGjengede hull
Samlet bredde1 1 / 64 "
Projeksjon1.625 "
Tråddybde51 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)14.73
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode3926301000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellGrep Dia.maskinvareLastekapasitetMontering Hole Center til CenterMonteringstypeSamlet breddeProjeksjonPris
GODKJENT LEVERANDØR 1XPA2 Håndtak Plast Svart L 8 | AB4FTT 1XPA2-Ikke Inkludert175 lb.6.75 "Gjenget gjennom hullene1.187 "2"326NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1XPA3 Håndtak Plast Svart L 8 | AB4FTU 1XPA33 / 4 "Inkludert175 lb.6.75 "Gjengede hull1.187 "2"319NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1XPA1 Håndtak Plast Svart L 5 7/8
293NOK / enhet