LINCOLN Fettpistoler

filtre

LINCOLN -

14-1 / 2 oz. Cartridge Capacity Pistol Grip Fettpistol

StilModellMaks. DriftstrykkVerktøylengdeRørmaterialePris (eks. mva)
A11336000 psi15.5 "Metal833NOK
BG1136000 psi15.5 "Metal625NOK
C11326000 psi15.5 "Metal990NOK
D1134CLR7500 psi17.5 "polykarbonat1 840NOK
E11347500 psi15.5 "Metal1 149NOK
LINCOLN -

Håndfettpistoler: bærbar og manuell betjeningsmekanisme

Lincoln fettpistoler er designet for å smøre komponenter og redusere friksjonstapene i biler og industrimaskiner. Disse håndbetjente fettpistoler har en kraftig stålspak for pumping av fett fra fat til rør og fat for hus enten fettrøret (patronen) eller bulkforsyningen. De er videre integrert med en 18-tommers fleksibel / stiv slange for å plassere kontakten på det tiltenkte stedet og en tilhengerstang, med en fjærmekanisme, for å sette inn et nytt fettrør. De kan håndtere driftstrykk på mellom 3000 og 10000 psi og er tilgjengelig i polykarbonat og metallrørmaterialer på Raptor Supplies.

StilModellMaks. DriftstrykkVerktøylengdeRørmaterialePris (eks. mva)
A114210,000 psi21.75 "Metal677NOK
B114810,000 psi21.75 "Metal867NOK
C114710,000 psi21.75 "Metal893NOK
D10373000 psi27.25 "Metal3 516NOK
D10357000 psi27.25 "Metal3 258NOK
E1142CLR7500 psi-polykarbonat1 491NOK
FG1028000 psi21.75 "Metal589NOK
G1145Dual 4000 eller 7000 psi25.25 "Metal1 602NOK
H1013Dual 4000 eller 7000 psi22.875 "Metal1 113NOK
LINCOLN -

Slangeutvidelser

StilModellSakPris (eks. mva)
A1236Tilbehør987NOK
BG212Slangeutvidelse143NOK
CG212SSlangeutvidelse272NOK
LINCOLN -

Fettpistolspak 7500 Psi 21 Oz.

ModellSakPris (eks. mva)
1151AC9YHB825NOK
LINCOLN -

Mini Grease Gun Pistol Grip 3500 Psi

ModellSakPris (eks. mva)
G110AB9KRA350NOK
LINCOLN -

Smøreslangemontering

ModellSakPris (eks. mva)
271882CR9MTE1 035 NOK
LINCOLN -

Impact Fitting Cleaner, 6 tommer størrelse L

ModellSakPris (eks. mva)
5805CR9KQK986NOK
LINCOLN -

Fett pistol

ModellSakPris (eks. mva)
AC2440CR9MPW5 622 NOK
LINCOLN -

Fettpistolholder, 2 1/4 tomme OD, brukes med hånddrevne fettpistoler

ModellSakPris (eks. mva)
G160CR9MPV162NOK
LINCOLN -

Uttaksadapter for skilleventil

ModellSakPris (eks. mva)
244883CR9KPQ156NOK
LINCOLN -

Batterilader, 4 39/64 tommer/6 19/64 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
1875ACR9KPZ1 423 NOK
LINCOLN -

Gasket

ModellSakPris (eks. mva)
34793CR9MPT22NOK
LINCOLN -

Fettkobling, 19/32 tommer dia

ModellSakPris (eks. mva)
G300CV4MGN102NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?