APPROVED VENDOR Messing FNPT Union


filtre
Body Material: Messing , Samsvar: NSF61 og AB1953 , Tilkoblingstype: FNPT , Utvendig Dia.: 3 / 8 "
StilModellMaks. PressRørstørrelseTemp. OmrådePris (eks. mva)
A
22UL26
125 psi3 / 8 "-20 grader til 400 grader F276NOK
B
6AYY3
1200 psi1 / 4 "-65 grader til 250 grader F92NOK
B
6AYY5
1200 psi1 / 2 "-65 grader til 250 grader F179NOK
B
6AYY4
1200 psi3 / 8 "-65 grader til 250 grader F102NOK
B
6AYY6
1200 psi3 / 4 "-65 grader til 250 grader F203NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?