Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 22UL26 Union 3/8 Tommers messing | AB7EYW

APPROVED VENDOR 22UL26 Union 3/8 Tommers messing

På lager
Vare: AB7EYW Modell: 22UL26
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
321NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUnion
Body MaterialMessing
SamsvarNSF61 og AB1953
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press125 psi
Utenfor Dia.3 / 8 "
Rørstørrelse3 / 8 "
Temp. Område-20 grader til 400 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1665
Skipets høyde (cm)4.22
Skipets lengde (cm)1.73
Skipets bredde (cm)3.66
HS kode7412200035
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressRørstørrelseTemp. OmrådePris
GODKJENT LEVERANDØR 6AYY3 Strapping Dispenser, Standard Duty, Oscilated Strap, 16 Tommers kjerne | AE7WWD 6AYY31200 psi1 / 4 "-65 grader til 250 grader F79NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6AYY4 Messing Union 3/8 Inch Fnpt | AE7WWE 6AYY41200 psi3 / 8 "-65 grader til 250 grader F89NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6AYY5 Messing Union 1/2 Inch Fnpt | AE7WWF 6AYY51200 psi1 / 2 "-65 grader til 250 grader F174NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6AYY6 Messing Union 3/4 Inch Fnpt | AE7WWG 6AYY61200 psi3 / 4 "-65 grader til 250 grader F172NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 22UL26 Union 3/8 Tommers messing
321NOK / enhet